ポスト :「新協和 金物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法可変プッシュ錠
仕様前入前出
材質ステンレス(SUS304)
仕上扉/No.4仕上
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/防滴型
材質鋼板製
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。
電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。
電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。
操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
仕様標準/屋内型
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質本体:鋼板製/扉:ステンレス
色本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
色シルバー
対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
寸法W(mm)420
対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)300
寸法D(mm)292.5
寸法W(mm)360
仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
コンパクトな省スペース壁付タイプ。新聞を差込みやすい形状になっておりますので、左右どちら側からも無理なく差入れ取り出しが可能です。底のラウンド形状と前面のプレートの弾力が、新聞をやさしく確実に受け止めます。設置は、雨がかからない場所に取付けて下さい。
仕様(新聞受)壁付型
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)250
寸法D(mm)35
寸法W(mm)130
仕上ヘアライン
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
BL集合郵便受箱。扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・
寸法H(mm)514
寸法D(mm)140
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)360
寸法D(mm)277
寸法W(mm)300
仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
省スペース縦型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)360
寸法D(mm)292.5
寸法W(mm)200
仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
簡単操作のプッシュボタン錠タイプ。開錠番号が変更できる可変タイプ。抜き取り防止プレート付。開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)288
寸法W(mm)360
仕上本体:2B、扉:No.4仕上
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)200
寸法D(mm)277
寸法W(mm)360
仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)200
寸法D(mm)292.5
寸法W(mm)360
仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉
材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
寸法D(mm)300
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠
材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)
質量(kg)約2.7
色ライトゴールド
寸法H(mm)120
寸法D(mm)280
寸法W(mm)360
仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂
寸法H(mm)360
寸法D(mm)292.5
寸法W(mm)300
仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入後出
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8
仕上No.4仕上
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様スリムタイプ天板(W220)/スリム
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
寸法W(mm)220
対応機種SK-CBX-703、702、701、603、602、601
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し
仕様前入前出
厚さ(mm)本体/0.8
質量(kg)約2.7
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280
仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装
材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12)
色(扉)ライトゴールド
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠
材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)
質量(kg)約2.8
色ライトゴールド
寸法H(mm)120
寸法D(mm)380.5
寸法W(mm)300
仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
奥行のない設置スペースに最適。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)
厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0
質量(kg)約2.0
色(側面)黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145
仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様10戸用
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm
型式SA-10
質量(kg)約16.0
寸法H(mm)514
寸法D(mm)140
寸法W(mm)1608
構成2段5列
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・
寸法D(mm)300
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)360
寸法W(mm)280
仕上扉:ヘアライン
1
2
次へ
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。