15ページ目: ポスト

1,414件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KN TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックス KNTOSTEM(LIXIL)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑関連資料(0.55MB) (0.76MB)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付きTOSTEM(LIXIL)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
宅配ボックス リシムダブル ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムダブルケイジーワイ工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
・上部ポスト(メール便対応)・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)・扉が二重の為防水性が非常に高い・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)・2重扉なので、見た目もスッキリしている・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属・台座付なので、取り出しやすい。・台座も含めて組立不要・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340製品サイズ(mm)435×1035×380
宅配ボックス リシムアップ US ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ USケイジーワイ工業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】330×350×285【下から投入】340×590×320製品サイズ(mm)390×850×400
宅配ボックス リシムアップ UL ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ ULケイジーワイ工業
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・小より一回り大きいサイズ・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355製品サイズ(mm)495×870×430
宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き) ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムアップ UL-D(台座付き)ケイジーワイ工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
・上部投入口から複数の荷物が投函可能・下部扉からも大きな荷物を入れることができる・小より一回り大きいサイズ・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです・台座付なので、取り出しやすい。※本体とねじ止めになります・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355製品サイズ(mm)495×1010×430
ポスト万能スタンド ケイジーワイ工業ポスト万能スタンドケイジーワイ工業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
・組立式で、ポールと台座が分かれています。取付用スパナも付属しています。・スタンドポールで底付けできるポストは、取り付けできます。※底面取付専用・台座にコンクリートブロック(別売り)を1つ(390×190×100mm)入れる事で、安定します。他社品はレンガのため、重量面でこちらの方が安定感があります・底にアジャスターが付いており、勾配への対応もできます・他社製品でも取付プレートの穴位置が合えば設置可能です。
製品サイズ(mm)400×670×234
宅配ボックス リシムフロントD ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロントDケイジーワイ工業
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
・台座付ですので、出し入れが楽になります・中にコンクリートブロックを入れることで安定感が増します。
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、20kgまで製品サイズ(mm)432×869×315
宅配ボックス リシムフラット ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフラットケイジーワイ工業
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ・固定金具付で、アンカー止めもできます・2段ともプッシュロック、同NO,キー・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨・ドアに重量感があり、高級感のある商品・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます※2段とも同サイズ
付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315製品サイズ(mm)440×855×370
宅配ボックス リシムフロント ケイジーワイ工業宅配ボックス リシムフロントケイジーワイ工業
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
・ポスト部分のみ2重扉になっており、防水性が高く通常の雨なら入らない(※鍵部分も雨が入らないようにキャップをしています)・ポスト部分はリシムと同じダイヤル錠・宅配扉の左右勝手を変更できる(※向かって左側に付けて出荷しますが右側に変更する事ができます)・固定金具がついているのでアンカー止め可能です・組立不要
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、30kgまで製品サイズ(mm)432×759×315
スクエアポスト グリーンライフスクエアポストグリーンライフ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
34×26×3.5cm以内のメール便を受け取ることが出来ます。手をかけて開きやすい扉。カムロック錠付きで防犯面も安全。シンプルで無駄のないデザインなので、あらゆる住宅とも相性が良いです。
用途郵便物や新聞の一時受取りに材質金属部:亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)4.15アッシュグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【受け取り可能サイズ】34×26×3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×12×41取扱説明書(0.79MB)
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型ダイケン
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット高さ(mm)360タイプ屋内奥行(mm)318投入口幅(mm)36錠前静音ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:341取出口
郵便受 ”ポステック” (防滴仕様) ダイケン郵便受 ”ポステック” (防滴仕様)ダイケン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。A4サイズの郵便物がラクに入ります。南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。
用途郵便物の受け取り。トラスコ品番162-3726材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)350奥行(mm)200間口(mm)370投入口幅(mm)345投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×51投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:51
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型ダイケン
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベットシルバー奥行(mm)318間口(mm)360投入口幅(mm)341投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:36
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉ダイケン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021材質本体:ステンレス(SUS304)グレー高さ(mm)120タイプ屋内仕様、壁付・埋込奥行(mm)280間口(mm)360材質(扉)アルミダイカスト投入口幅(mm)332投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:27取出口
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラーダイケン
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト差込ガイド 新日軽(LIXIL)ポスト差込ガイド新日軽(LIXIL)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
アイボリー適合シリーズアーキテクト
ポストU-2CD型 化粧パネル TOEX(LIXIL)ポストU-2CD型 化粧パネルTOEX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズU型(箱型タイプ)
郵便差入口受ガイド枠 新日軽(LIXIL)郵便差入口受ガイド枠新日軽(LIXIL)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
こはく適合シリーズエルコンポーレ3型、スノーピア、パレル、嵐山70、嵐山75
郵便差入口用ガイド枠 新日軽(LIXIL)郵便差入口用ガイド枠新日軽(LIXIL)
969税込1,066
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズクリモ19・20、コンポーレ1800、コンポーレ1900、コンポーレ1900DX
壁付防風ポストぐち厚壁用スペーサー TOSTEM(LIXIL)壁付防風ポストぐち厚壁用スペーサーTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ホワイト適合シリーズジエスタ2(17~)
ポストN-1型 投入口 TOEX(LIXIL)ポストN-1型 投入口TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
適合シリーズN型(口金型タイプ)
ポストU-1型 投入口 TOEX(LIXIL)ポストU-1型 投入口TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズU型(箱型タイプ)
ポストU-3型 投入口 TOEX(LIXIL)ポストU-3型 投入口TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズU型(箱型タイプ)
ポストS-2型 投入口 TOEX(LIXIL)ポストS-2型 投入口TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
セット内容オータムブラウン色用オータムブラウン適合シリーズS型(口金型タイプ)
ポストS-1型 投入口 TOEX(LIXIL)ポストS-1型 投入口TOEX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
セット内容シャイングレー色用シャイングレー適合シリーズS型(口金型タイプ)
ポストセットB用―ベルモント TOSTEM(LIXIL)ポストセットB用―ベルモントTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
セット内容ポスト差入口1個、ポスト中受1個、ポスト目隠し1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x24:2本ブロンズ適合シリーズクリエラガラスドア、ベルモント
ポストセット W用―ベルモント TOSTEM(LIXIL)ポストセット W用―ベルモントTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
セット内容ポスト差入口:1個、ポスト中受:1個、ポスト目隠し:1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x40:2本クリエラガラスドア:シルバー兼用ホワイト適合シリーズクリエラガラスドア、ベルモント
ポストセットB用―アルビック TOSTEM(LIXIL)ポストセットB用―アルビックTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
セット内容ポスト差入口1中受1目隠1ワッシャ付なべ小5x40:2本ブロンズ適合シリーズベルモント、ロイヤルアルビック
ポストセットT用―ベルモント TOSTEM(LIXIL)ポストセットT用―ベルモントTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
セット内容ポスト差入口1個、ポスト中受1個、ポスト目隠し1個、ワッシャー付、ナベ小ねじ5x24:2本ブラック適合シリーズクリエラガラスドア、ベルモント
アソシア ポスト口金軸セット TOEX(LIXIL)アソシア ポスト口金軸セットTOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
セット内容NEW福寿門・アソシア・ピラール/軸、軸押さえ板、樹脂ワッシャー、軸押さえ板取付ねじ(Φ3x6タッピン)/1組入り適合シリーズNEW福寿門、アソシア、ピラール
アソシア ポスト口金 TOEX(LIXIL)アソシア ポスト口金TOEX(LIXIL)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
セット内容NEW福寿門・アソシア・ピラール/1コ入りブラック適合シリーズNEW福寿門、アソシア、ピラール
アソシア ポスト口本体 TOEX(LIXIL)アソシア ポスト口本体TOEX(LIXIL)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
セット内容NEW福寿門・アソシア・ピラール/1コ入りブラック適合シリーズNEW福寿門、アソシア、ピラール
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)2世帯用河村電器産業
229,800税込252,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)41錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)4世帯用河村電器産業
249,800税込274,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)45錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
エクスポスト グレイス TOSTEM(LIXIL)エクスポスト グレイスTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
無駄を徹底的に省き、気品漂う佇まいに。豊富なカラーバリエーションを誇るポストです。
関連資料(0.44MB)
エクスポストKN 前入れ後取り出し TOSTEM(LIXIL)エクスポストKN 前入れ後取り出しTOSTEM(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
シンプルなイメージの単色から木調色までコーディネートの幅を広げるポストです。
関連資料(0.61MB)投函タイプ前入れ後取り出し
おるすばんボックス 田島メタルワークおるすばんボックス田島メタルワーク
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
戸建住宅向け宅配ボックスゆうパック特大サイズ収納
用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ホワイト扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ホワイト投入取出口:前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)600本体幅(mm)390
おるすばんボックス 田島メタルワークおるすばんボックス田島メタルワーク
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
戸建住宅向け宅配ボックスゆうパック特大サイズ収納
用途箱本体:ステンレス0.8t 焼付塗装ブロンズ扉:ステンレス0.8t 焼付塗装 ブロンズ投入取出口:前入後出仕様投入・取出口:前入後出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行470材質(扉)ステンレス本体高さH(mm)600本体幅(mm)390

エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト