26ページ目: ポスト

特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,414件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックス KT コンパクト 本体のみ TOEX(LIXIL)宅配ボックス KT コンパクト 本体のみTOEX(LIXIL)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ材質めっき鋼板投函タイプ前入れ前出し
集合住宅用 宅配キーパーS ベース SDS集合住宅用 宅配キーパーS ベースSDS
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することが可能です。
材質ZAMアイボリーホワイト
集合住宅用 宅配キーパーS SDS集合住宅用 宅配キーパーSSDS
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シェアしない専有タイプの宅配ボックス 100サイズと140サイズのボックスをブロックの様に簡単に組み合わせることができます。 設置スペースや世帯数に応じて、ボックスを1列または2列に並べることができ、奇数個の組み合わせも可能です。 宅配ボックス用に開発されたロック機構を採用しています。 ハンドル、ロック、非常開錠の全てを1箇所に集約したシンプルな構造です。 ドライバー、ユーザー共に操作が簡単でありながら、セキュリティーに優れたロック機構です。 連結作業も連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。 設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き(標準)から左開きに変更するのも現場作業で簡単にドライバー1本でご対応いただけます。 サビ対策、水切り構造、非常開錠
付属品材質本体:ZAM/扉:SUS304アイボリーホワイト扉形式左右入替え可能
宅配キーパー ラージタイプ用ベース SDS宅配キーパー ラージタイプ用ベースSDS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能 転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能 アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM質量(kg)7タイプラージ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
大型ポストスタンド(モダンタイプ) グリーンライフ大型ポストスタンド(モダンタイプ)グリーンライフ
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインでエントランスをスマートに演出します。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×35.5×123/83.5(アジャスター含む)取付可能寸法(cm)【ポスト】幅45×奥行25まで寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:45.5×17、大:47.5×34
ガーデンポストスタンド グリーンライフガーデンポストスタンドグリーンライフ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
お好きな植物や小物などを置いて玄関先を華やかに演出できます。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく、置くだけの簡単設置です。
用途ポストスタンド材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×33×123(アジャスター含む)取付可能寸法(cm)【ポスト】幅38×奥行20まで寸法(幅W×奥行D)(cm)【棚板有効】小:38×17.5、大:38×26.5
メールボックス 三島精器メールボックス三島精器
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。
材質スチールセミホワイトグリーン購入法適合
プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W280シリーズNASTA(ナスタ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応投函タイプ前入前出
屋外受け渡しロッカー Hub Stocker TRUSCO屋外受け渡しロッカー Hub StockerTRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷
施錠時、鍵は必要ありません 屋外に設置できます
用途無人時の荷物の受け渡しや中継に。紛失・盗難防止目的の荷物保管に。
集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット ポスト一体型 UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア 宅配ボックスユニット ポスト一体型UNISON(ユニソン)
339,800税込373,780
1セット
10日以内出荷から31日以内出荷
低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。 POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。 POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。 POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。 POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。 POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。
施錠方法ダイヤル錠
プチ宅 防水型 W360シリーズ NASTA(ナスタ)プチ宅 防水型 W360シリーズNASTA(ナスタ)
48,980税込53,878
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水性規格IPX4対応
スタンドポスト パロ UNISON(ユニソン)スタンドポスト パロUNISON(ユニソン)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
時とともに愛着が深まるポスト。天然木やステンレスならではの質感が生き、時を重ねて生まれる色までも味わいに。 存在感を主張しながらも空間に溶け込みます。素材そのものの質感を味わうシンプルなポストです。 形状はシンプルに、素材そのものの質感を生かすつくりがポイントです。経年変化しながら環境と同化していくのが特徴です。 テクスチャー:本体・スタンド(天然木除く)はバイブレーション仕上げとなります。ステンレス表面に渦状の模様をつける研磨加工です。鈍い光沢感のある高級な仕上げで、キッチンの天板などにも使用されている仕上げです。 天然木(イペ):幅広い色ムラ、木目が特徴です。イウゼンカツラ科で、強度・耐久性ともに強く、非常に硬く公共施設などので実績も豊富な素材です。曲がり・よじれ・狂いが少なく、無塗装でも腐食しにく素材で、木目がきれいです。 天然木(イペ)は無塗装です。天然木(イペ)は天然木のため、一つ一つ木目模様や色などが異なります。また細かなヒビ割れが入る場合があります。使用状況や環境条件によって異なりますが、数か月から数年で銀色(シルバー色)に変化します。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 開閉スタイル:正面から投入、取り出しも正面からとなります。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412.5×1220(1520)×375、(開時)412.5×1220(1520)×434.2投入口サイズ(mm)352×36.5取扱説明書(1.4MB)
壁付けポスト ボルサ BK UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ BKUNISON(ユニソン)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レザーの風合いが、趣ある装いに。 クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。 スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。 本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。 インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 本体カラーはブラックです。 開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。 メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。 投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。 投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。 セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
投入口サイズ(mm)351×39付属品取付け用スペーサー材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)質量(kg)5.8
メタルポストボックス 村田屋産業メタルポストボックス村田屋産業
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
アイアン製の郵便ポストです。レトロな風合いでおしゃれな雰囲気を演出します。
材質アイアン幅(cm)36.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)17.5
ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠NASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
前入れ前出しタイプ
錠前静穏ダイヤル錠材質本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイトヘアーライン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×316.2×150
宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。 電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。 電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。 操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト仕様標準/屋内型
宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質本体:鋼板製/扉:ステンレス本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500仕様標準/屋内型
宅配ボックスCBX用幅木部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用幅木部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
シルバー対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様スリムタイプ天板(W220)/スリム材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)220対応機種SK-CBX-703、702、701、603、602、601
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301
裏フタ把手(U・N・S型) SC TOEX(LIXIL)裏フタ把手(U・N・S型) SCTOEX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
セット内容本体(UPE21030A)×1、取付ネジセット×1シャイングレー
裏フタ(U・N・S型1B用) GRY TOEX(LIXIL)裏フタ(U・N・S型1B用) GRYTOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
セット内容本体(UPE01020A)×1グレー
宅配扉(シリンダー錠タイプ) ジョー・プリンス竹下宅配扉(シリンダー錠タイプ)ジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1個
32日以内出荷
トランクルームなどの空きスペースを利用し、荷物置きや宅配ボックス用の扉として利用することができます。 ビルトインタイプの扉ユニットです。PF-40Aはダイヤル錠タイプ、PF-40Bはシリンダー錠タイプです。
用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)300 × 300質量(g)2316仕上プライマー塗装コード(ナンバー)1100300302分野設備・機械
宅配扉(コンビネーションロックタイプ) ジョー・プリンス竹下宅配扉(コンビネーションロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
20,980税込23,078
1個
32日以内出荷
トランクルームなどの空きスペースを利用し、荷物置きや宅配ボックス用の扉として利用することができます。 ビルトインタイプの扉ユニットです。PF-40Aはダイヤル錠タイプ、PF-40Bはシリンダー錠タイプです。
用途宅配ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)300 × 300質量(g)2245仕上プライマー塗装コード(ナンバー)1100300301分野設備・機械
宅配ボックス 戸建て用 フォルディア(Foldea)宅配ボックス 戸建て用フォルディア(Foldea)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装質量(kg)10.5タイプ2BOXタイプ耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
メール便ポスト エムポ ケイジーワイ工業メール便ポスト エムポケイジーワイ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
つまみ式シリンダー錠です。回せば仮ロック、鍵を閉めればロックとなります。360X260X50mmのメール便が対応可能の上入れ前出しポストです。投入口約365X高さ55mmで大型メール便0角封筒、回覧板の大型サイズが投入可能。
付属品木ネジX4、プラグX4、鍵X2本材質亜鉛メッキ鋼板本体:シルバー、扉:ブラウン質量(g)3900寸法(横×奥行×高さ)(mm)410X190X320
宅配ボックス 3847 据置型 コーワソニア宅配ボックス 3847 据置型コーワソニア
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
芝生や土の上にも設置が可能エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。
付属品専用受領印使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)質量(kg)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
宅配ボックス ポストタイプ ナカバヤシ宅配ボックス ポストタイプナカバヤシ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
家屋の壁面に取り付けて使用できます。 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に!
用途不在でもメール便の受け取りが可能なポスト型宅配ボックス材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 アジャスター/ABS寸法(mm)投入口/340×40質量(kg)3.9Kg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×140×474内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×98×420RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
ポスト表札 光ポスト表札
699税込769
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ポストに最適な表札です テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル寸法(mm)60×200×2
ポスト表札 光ポスト表札
799税込879
1枚
3日以内出荷
室内表札・ドアサインにぴったりです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付寸法(mm)80×200×2
宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座 UNISON(ユニソン)宅配ボックス設置オプション コルディア 埋込用台座UNISON(ユニソン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コルディア専用オプションです。 壁面に埋め込む際は必ず埋込用台座をご利用ください。 本体カラーに合わせて埋込用台座のカラーをお選びください。
仕様コルディア専用オプション付属品オールプラグボルト材質高耐食溶融めっき鋼板
壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン)壁付けポスト リーダ ムントUNISON(ユニソン)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
お客様を上品に迎えるレザー調の質感。 正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。 分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ) リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
埋込ポスト ルージュ サスウッディ UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ サスウッディUNISON(ユニソン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シックな表情で佇む、エントランス。 投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。 ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。
施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(1.1MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×50
埋込ポスト ルージュ マカラ UNISON(ユニソン)埋込ポスト ルージュ マカラUNISON(ユニソン)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
おもてなしの心を感じる優雅なデザイン。 オブジェのようなアンティーク調の取っ手と色合いが、エントランスにレトロな雰囲気を醸し出します。 欧風の優雅なデザインが気品のある空間を演出します。
材質(本体)ステンレス、(取手)真鍮、(投函口蓋)アルミ施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(1.1MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40
埋込ポスト コラーナ05 UNISON(ユニソン)埋込ポスト コラーナ05UNISON(ユニソン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。 口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。 住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。 数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。 ※番号の変更・指定はできません。 セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304取扱説明書(2.1MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
埋込ポスト クティ UNISON(ユニソン)埋込ポスト クティUNISON(ユニソン)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
エントランスにポップな印象を。 さまざまな素材とコーディネートしても美しいカラーリングなので、埋めこみタイプとしてもお使いいただけます。 クティスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(0.4MB)
壁付けポスト イオス ピット UNISON(ユニソン)壁付けポスト イオス ピットUNISON(ユニソン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
印象的なアクセントでエントランスに変化を。 開ける方向が一目でわかるデザインは、実用性を備えながらも、玄関を印象的に見せます。 スライドオープンドアで、片手でも郵便物の取出しがラクラクです。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ステンレス(焼付塗装)付属品取付け用スペーサー質量(kg)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×400×162施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(2.2MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×40
ポスト設置オプション ポストスタンドS UNISON(ユニソン)ポスト設置オプション ポストスタンドSUNISON(ユニソン)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ご使用いただくことで、スタンドポストとして使用可能です。 対応ポスト:ボルサ、ピアット、テラ、ヴィコWH、クルムⅡ、プラスト、アンテ、ラディ、ヴィルク、イオス ピット/クリップ、シルト、ルーセント
取扱説明書(1.1MB)
壁付けポスト アンテ UNISON(ユニソン)壁付けポスト アンテUNISON(ユニソン)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ぴったりと並べて使えるユーティリティポスト。 がっしりしたフォルムはまるで、暮らしを見守る門番のよう。 縦横に並べて設置できるので、2世帯住宅や集合住宅などにもちょうどいい。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)(焼付塗装)付属品サインシール、透明アクリル板(1枚)質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×420×164施錠方法ダイヤル錠取扱説明書(3.0MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)258×36

エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト