8ページ目: ポスト

特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,414件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05R NASTA(ナスタ)宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:M) KS-TL05RNASTA(ナスタ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックスエントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーションお施主様ご自身で設置可能ですアンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせるアンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)7.5材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂投函タイプ前入れ/後ろ出し
宅配ボックスベース グリーンライフ宅配ボックスベースグリーンライフ
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
グリーンライフ宅配ボックスTR-3465,TR-3465J専用ベースです。施工不要でドライバー1本で簡単に設置できます。ベースを取り付けることで、宅配ボックスの高さが約20cmアップするので、腰をかがめなくても、荷物をラクラク受け取れます。ベース内にコンクリートブロック(別売)を入れることで安定性がアップします。また盗難防止にもなります。宅配ボックス付属のアジャスターを取り付けることができ、ガタツキを抑えることができます。
用途宅配ボックスベース材質スチールチタングレー本体質量(kg)1.8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×33.6×20.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×29×29
宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS宅配キーパー tumiki ポストタイプSDS
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
大型メール便も受け取れるポストタイプフリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール材質高耐食めっき鋼板質量(kg)10.5タイプポストタイプ耐荷重(kg)10外形寸法W460×H270×D480mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×35×390収納寸法(mm)W350×H120×D390
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
ポスト一体型宅配ボックス グリーンライフポスト一体型宅配ボックスグリーンライフ
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ポストと宅配ボックスの一体型商品煩わしい操作は一切無しで、荷物をラクラク受け取れます。ポストには簡単操作で防犯性抜群なダイヤル錠。ポストはメール便に対応。宅配ボックスはペットボトル2L×6本箱が2ケース入る大容量。
用途不在でも荷物が受け取れる宅配ボックスとして材質スチール(焼付塗装)質量(kg)14.5マットブラック耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×35.5×67取扱説明書(1.12MB)
防風郵便受け 新日軽(LIXIL)防風郵便受け新日軽(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容取付ねじ(トラス小ねじ5x50)別途適合シリーズアーキテクト、ウィンテック20・22、シェリル、ユピテル20・22、ユピテルⅡ、ユピテルⅢ、ルシーダ20
壁付防風ポストぐち 縦型 TOSTEM(LIXIL)壁付防風ポストぐち 縦型TOSTEM(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
7日以内出荷
壁付防風ポストぐち 横型 TOSTEM(LIXIL)壁付防風ポストぐち 横型TOSTEM(LIXIL)
12,880税込14,168
1個
7日以内出荷
適合シリーズジエスタ2(17~)
ポストセット ロンカラーF用 TOSTEM(LIXIL)ポストセット ロンカラーF用TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
7日以内出荷
セット内容ロンカラーF用シルバー適合シリーズ204勝手口ドアF、ロンカラーF、ロンカラー採風ドア
RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用 河村電器産業RusuPoSHARE(宅配ボックス・ポスト一体タイプ)3世帯用河村電器産業
239,800税込263,780
1台
22日以内出荷
共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!一体化された本体はリニューアルにもオススメ!2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用)材質ステンレス質量(kg)43錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー防水性IPX4投函タイプ前入れ前出し
ネームプレート DT-2 田島メタルワークネームプレート DT-2田島メタルワーク
389税込428
1台
5日以内出荷
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明名札:塩ビ0.3t 艶消し黒名札カバー 塩ビ 0.5t 透明材質(本体)ポリカーボネート樹脂本体高さH(mm)21.5本体幅(mm)130
MAILBOX 花がすみ 田島メタルワークMAILBOX 花がすみ田島メタルワーク
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
多段式省スペースタイプ材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い、高さ21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t錠前:myナンバー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:333mm×21mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行278材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×21
シューター PK 田島メタルワークシューター PK田島メタルワーク
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
家の塀に直接取り付けるポスト口タイプの郵便受けです。
用途材質:ステンレス 1.5t ヘアライン仕上 クリヤー焼付塗装投入口:前入後出ポストぐち仕様投入・取出口:前入後出ポストぐち材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)100本体幅(mm)400
MAILBOX MX-310T 田島メタルワークMAILBOX MX-310T田島メタルワーク
18,980税込20,878
1台
11日以内出荷
集合薄型タイプシンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠投入口:240mm×40mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
MAILBOX MX-20e 田島メタルワークMAILBOX MX-20e田島メタルワーク
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
大型郵便対応防雨仕様ヨコ開き扉省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:ステンレス 黒焼付塗装 0.8t差入口プレート:黒焼付塗装 0.8t錠前:myナンバー錠盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂投入口:341mm×35.7mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出ブラック材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行340材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)341×35.7
MAILBOX MX-20 田島メタルワークMAILBOX MX-20田島メタルワーク
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
シンプルデザインタイプ何列・何段でも自由に組み合わせることができます。角2封筒が収納でき、H150mmですので郵便物の収納容量も十分です。差入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう、盗難防止に配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t錠前:シリンダー錠名札:ポリカーボネート樹脂投入口:332mm×27mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)150本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)332×27
MAILBOX MX-17 田島メタルワークMAILBOX MX-17田島メタルワーク
27,980税込30,778
1台
11日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:シリンダー錠名札:塩化ビニール樹脂投入口:241mm×32mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行350材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体幅(mm)244取扱説明書(0.4MB)投入口サイズ(mm)241×32
MAILBOX MX-17 田島メタルワークMAILBOX MX-17田島メタルワーク
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:ラッチロック錠名札:塩化ビニール樹脂投入口:241mm×32mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行350材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体幅(mm)244取扱説明書(0.4MB)投入口サイズ(mm)241×32
MULTIBOX GXC 田島メタルワークMULTIBOX GXC田島メタルワーク
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ前入前出ダイヤル錠材質(本体)スチール本体寸法(mm)奥行515材質(扉)スチール錠前ダイヤル錠本体幅(mm)360
MAILBOX MX-2 田島メタルワークMAILBOX MX-2田島メタルワーク
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
引上げ扉方式ユニットタイプ何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t名札:アクリル樹脂錠前:myナンバー錠投入口:338mm×38mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上 UNISON(ユニソン)ヴィコDB 郵便 窓式ダイヤル錠(3桁) アルファ 上UNISON(ユニソン)
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
投函タイプ後出し
ヴィコDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし) UNISON(ユニソン)ヴィコDB60+80/100 宅配外扉(蝶番付、印なし)UNISON(ユニソン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
小包ポスト パケモVL Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモVLPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
大型郵便物が受け取れる小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.66MB)取扱説明書(1.46MB)
パケモ 専用ポール Panasonic(パナソニック)パケモ 専用ポールPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.66MB)
アルメールHA-11 四国化成アルメールHA-11四国化成
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
壁面に埋込使用するポスト。
材質(前面パネル)アルミ鋳物ジェーブラック本体寸法(mm)奥行308本体寸法(mm)高さ190関連資料(0.01MB)本体幅(mm)410
eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応 Panasonic(パナソニック)eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。 いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)20
据え置き施工用ベース(2本入り) Panasonic(パナソニック)据え置き施工用ベース(2本入り)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
仕様接着固定、アンカー固定寸法(mm)63×42×360ブラック材質(本体)アルミ形材(アルマイト処理)材質(キャップ)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(1.96MB)
縦連結用ねじセット Panasonic(パナソニック)縦連結用ねじセットPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(1.96MB)
RYポスト 交換用軸芯棒 ACE(エース)RYポスト 交換用軸芯棒ACE(エース)
199税込219
1本
3日以内出荷
RYポスト扉用交換軸芯棒です。
材質SUS304
ポスト PST-215 東谷ポスト PST-215東谷
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
無骨でかっこいいインダストリアルデザインのメールボックスです。カギ付きなので防犯面も安心です。
用途自宅の郵便受けに。タイプ完成品(組立不要)投函タイプ前入れ前出し
マイスタンドセット(メール便対応) ケイ・ジー・ワイ工業マイスタンドセット(メール便対応)ケイ・ジー・ワイ工業
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
メール便対応、側面に窓付。
材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)430×430×1314ブラウン仕上焼付塗装投入口サイズ(mm)365×55
宅配ボックス COMBO-LIGHT Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO-LIGHTPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。 従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」 ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。 サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。 変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。 万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ) 差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合投函タイプ前取出し/右開き
bobi(ボビ)【ダイヤル錠】 セキスイデザインワークスbobi(ボビ)【ダイヤル錠】セキスイデザインワークス
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
3桁の暗証番号を合わせると扉が開錠します。 暗証番号も雌雄に変更できます。 鍵を持たずに郵便物を取り出せ、鍵の管理から解放されます。 取替作業はお客様ご自身でお願いします。
取扱説明書【ダイヤル錠】取扱説明書(0.47MB) 【ダイヤル錠】取扱説明書(施主様用)(0.47MB)
宅配ボックス マーガレット 不二貿易宅配ボックス マーガレット不二貿易
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×363×700質量(kg)8材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ Dユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD) 前入前出 アナログキー 防水タイプ DユニットNASTA(ナスタ)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)56付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせSS+M+M仕様捺印なし
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット捺印付NASTA(ナスタ)
249,800税込274,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)60付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚ボックス組合わせS+SS+SS+SS+S仕様捺印付
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニット NASTA(ナスタ)宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプAユニットNASTA(ナスタ)
219,800税込241,780
1台
21日以内出荷
プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)床固定のみの据置設置が可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535材質スチール(SGCC)仕上粉体塗装(本体:ブラック)質量(kg)60付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セットボックス組合わせS+SS+SS+SS+S仕様捺印なし
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ)宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250NASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100 NASTA(ナスタ)宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100NASTA(ナスタ)
13,980税込15,378
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)2付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付 NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H600 2ボックスタイプ 捺印付NASTA(ナスタ)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し錠前プッシュボタン錠タイプ前入前出寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装防水仕様規格IPX4対応質量(kg)20.4適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付

エントランス』には他にこんなカテゴリがあります

ポスト