No30ワイドポスト口FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
取付寸法(mm)(開口)70×330材質SUS304寸法H(mm)91寸法A(mm)300寸法D(mm)56寸法B(mm)50寸法D1(mm)20寸法D2(mm)76寸法W(mm)400寸法P(mm)344寸法W1(mm)326
No24ワイドポスト口FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)3日以内出荷
取付寸法(mm)(開口)60×255材質ステンレス寸法H(mm)88寸法A(mm)225寸法D(mm)45寸法B(mm)40寸法D1(mm)19寸法D2(mm)64寸法W(mm)320寸法P(mm)272寸法W1(mm)250
兼用ポスト口FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷
取付寸法(mm)(開口)60×255材質SUS304
No.3000ポスト タテ型 内フタ付気密型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)3日以内出荷から4日以内出荷
材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)191~290
『郵便差入口・新聞受け』には他にこんなカテゴリがあります