2ページ目: 丸型ガラリ

248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプ バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGRBLタイプバクマ工業
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体仕様アミ付・取付穴付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプ バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 防火ダンパー付 ND-TGVBLタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
30日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVBLタイプ バクマ工業BL認定 丸・平型縦ガラリ換気口 N-TGVBLタイプバクマ工業
1,898税込2,088
1個
30日以内出荷
排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプバクマ工業
4,498税込4,948
1個
30日以内出荷
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプ バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 ND-STV2タイプバクマ工業
2,598税込2,858
1個
30日以内出荷
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様取付穴付メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVL2タイプ バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVL2タイプバクマ工業
2,698税込2,968
1個
30日以内出荷
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライト種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプバクマ工業
1,498税込1,648
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
仕様水止め付・アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVタイプ バクマ工業丸・平型換気口 B-TVタイプバクマ工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
種類丸型ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●薄形 ●縦ガラリ ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド PC丸ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド PC丸ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
369税込406
1個
3日以内出荷
樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。
材質ABS樹脂仕様網無寸法(mm)75シルバーグレー
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型宇佐美工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
ガラリ[換気口] エスコガラリ[換気口]エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
種類丸型ガラリ
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付西邦工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付西邦工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D147寸法F15寸法A247寸法B323寸法C25
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 水切り付 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 水切り付 防火ダンパー付西邦工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 防火ダンパー付西邦工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D147寸法F15寸法A247寸法B323寸法C25
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 水切り付 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 水切り付 低圧損西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10西邦工業
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D75寸法F15寸法C25
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ西邦工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付西邦工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 防火ダンパー付西邦工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型西邦工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付西邦工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D40
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付西邦工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型西邦工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損西邦工業
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D40
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 水切り付 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 水切り付 低圧損西邦工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 低圧損西邦工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F8
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型西邦工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 防火ダンパー付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 防火ダンパー付西邦工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損西邦工業
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D75寸法F15寸法C25
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型西邦工業
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 内向ガラリ型 水切り付 低圧損 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 内向ガラリ型 水切り付 低圧損西邦工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E74寸法D53寸法A295寸法B350寸法C362
丸型ガラリ 防火ダンパー付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ 防火ダンパー付神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

丸型ガラリ