レジスター :「軒天換気口 フクビ」の検索結果
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色ホワイト
表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。