角型レジスター :「換気口 フィルター付き」の検索結果
「呼び」から絞り込む
100(3)
150(3)
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
タイプ高性能フィルタータイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可
入数1台
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
用途居室用
仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付
付属品取付ねじ×4本
材質ABS樹脂
材質(フィルター)PP不織布
フィルター空気清浄フィルター付
開口寸法(mm)Φ110
適合パイプ径(Φmm)100
集塵効率(%)63(重量法)
適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)
開口面積(cm2)有効:32
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています
仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し
材質オール樹脂製
タイプ結露防止タイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し
材質ABS樹脂製
タイプスタンダードタイプ
種類角型レジスター
材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数1台
パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
『レジスター』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型レジスター
- 角型レジスター
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。