換気フード :「内壁用換気口」の検索結果

換気フードとは、調理時や洗浄器などに発生した煙や湯気、油脂などの空気を不燃性のステンレスで天井から屋外に排出したり、汚れた空気を屋外に排出し、室内を快適にする役割を果たしているのが特徴的です。古くなったフードを交換したり、プレハブハウスの換気扇に使用したり、自然換気の給気口に使用します。室内・室外用とあり、室内用ではフラット型やスリム型、ファルコン型、ブーツ型などがあり、家の設計やデザインによってタイプはさまざまです。また、屋外では、ステンレス製やプラスチック製などがあり、耐外風・耐雨水侵入高性能フードや超高層住宅用、防雨タイプ、虫網付きなどがあり、型もスクエアや円くまったタイプとあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm 材質(本体・長穴板)SUS304 種類角型フード 寸法A(mm)196 寸法D(mm)199 寸法E(mm)102 寸法B(mm)246 寸法C(mm)150 仕上ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1台
3,598 税込3,958
当日出荷