換気フード :「強制換気用フード」の検索結果
換気フードとは、調理時や洗浄器などに発生した煙や湯気、油脂などの空気を不燃性のステンレスで天井から屋外に排出したり、汚れた空気を屋外に排出し、室内を快適にする役割を果たしているのが特徴的です。古くなったフードを交換したり、プレハブハウスの換気扇に使用したり、自然換気の給気口に使用します。室内・室外用とあり、室内用ではフラット型やスリム型、ファルコン型、ブーツ型などがあり、家の設計やデザインによってタイプはさまざまです。また、屋外では、ステンレス製やプラスチック製などがあり、耐外風・耐雨水侵入高性能フードや超高層住宅用、防雨タイプ、虫網付きなどがあり、型もスクエアや円くまったタイプとあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)300×300
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)219.5
取付換気扇25cm用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
スーパースリムフードの強制換気用です。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)
特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付)
さびに強いスーパーステンレス採用。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。