収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。
色シルバー
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
収納寸法・奥行(mm)95
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色オフホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)315
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺有
お部屋になじみやすいホワイトとブラックのロフトはしご
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×2セット
寸法B(mm)50~120
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納:68~75
ホーム床点検口気密タイプ。額縁樹脂カバー付タイプ。額縁部を樹脂でカバーし、冷感を抑えた気密タイプ。気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様気密・断熱タイプ・21mmフロア用
サイズ606×606
気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様コーナー樹脂仕様断熱タイプ
付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個、断熱蓋1個、断熱外枠1個、断熱外枠取付樹脂
寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597
開口寸法(mm)546
収納容量(L)70(ビール大瓶30本)
外枠寸法(mm)622
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応
付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個
厚さ(mm)【断熱蓋】130
寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504
色ホワイト
開口寸法(mm)455
寸法A454
寸法B448
外枠寸法(mm)529
1台(1台)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用
付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個
厚さ(mm)【断熱蓋】130
寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504
開口寸法(mm)455
寸法A454
寸法B448
外枠寸法(mm)529
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様コーナー樹脂仕様
付属品補強2本、回転取手1セット、収納ボックス1個
寸法(mm)【床面切り抜】606【蓋】597
開口寸法(mm)546
収納容量(L)105(ビール大瓶30本または一升瓶約16本)
外枠寸法(mm)622
気密性能(JISA4706)A-4等級相当
仕様コーナー樹脂仕様/一般タイプ/15mmフロア用
サイズ606×606
天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。
改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。
はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300
開口寸法(mm)700×1200
外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
¥71,980
税込¥79,178
22日以内出荷
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色オフホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)325
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺有
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色シルバー
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
踏ざん間隔(mm)315
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺無
軽量、伸縮自在、収納時のサイズもコンパクトで、持ち運び楽々。
色シルバー・オフホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)490
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納B:68~75
タイプ手摺有
着脱無用!
引掛けバーからはずすことなく、足元をスイング収納!
転倒の心配なし。
色ホワイト
材質(支柱)アルミ合金
材質踏ざん:アルミ合金
最大使用荷重(kg)100/1人用
付属品引っ掛けバー×1セット
寸法B(mm)50~120
奥行(mm)踏ざん:80
収納寸法・幅(mm)480
収納寸法・奥行(mm)180
角度(°)保管収納:68~75
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。