マンホール・グレーチング専用ハンドル :「ぐれーちんぐ」の検索結果
関連キーワード
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途溝蓋の吊り上げに
幅(mm)150
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)200
奥行(mm)50
仕上電気めっき
持ち手寸法(mm)Φ13
1本
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。細目グレーチングにも対応可能。アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。
用途グレーチング運搬機
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)17
高さ(mm)1150
奥行(mm)427
表面処理焼付塗装
最大使用荷重(kg)70
1台
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
- グレーチング
- マンホール・グレーチング専用ハンドル
- ストレーナーキャップ
- グレーチング用部品
- ルーフドレイン
- 排水ユニット
- マンホール
- オーダーメイドグレーチング
- ドレン養生
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。