絞り込み
ブランド
  • 片岡産業
  • ニムラ(31)
  • 水本機械製作所(24)
  • 奥岡製作所(8)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(8)
  • 第一機材(6)
  • 法山本店(5)
  • 中部コーポレーション(4)
  • イズミ(4)
  • TRUSCO(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • アラオ(2)
  • 昭光物産(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ベストツール(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
  • TFS(1)
  • シルエットジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業サウンドルース(騒音防止用パッキン)片岡産業(42件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
U字溝用ダストトレー 片岡産業U字溝用ダストトレー片岡産業(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
ワンタッチ連結金具 片岡産業ワンタッチ連結金具片岡産業(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
A型クリップ 片岡産業A型クリップ片岡産業(5件のレビュー)
379税込417
1個
欠品中
材質炭素工具鋼(SK-5)高さ(mm)32表面処理オーステンパー処理・ユニクロメッキ
ボルトキャップ 片岡産業ボルトキャップ片岡産業
339税込373
1個
当日出荷
用途ボルト固定式タイプ用仕様ベアリングバー
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
盗難防止用クサリ 片岡産業盗難防止用クサリ片岡産業
589税込648
1個
9日以内出荷
材質SS400表面処理ユニクロメッキチェーン径(Φmm)5チェーン長(mm)500全長(mm)約620
固定式グレーチング専用レンチ M12用 片岡産業固定式グレーチング専用レンチ M12用片岡産業
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
M12用のナットに使用可能でT字になっている為、使用が容易。
用途M12用のナットの取り外しが可能全長(mm)190六角対辺(mm)19ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)200素材炭素鋼
平型パッキン ポリエチレンフォーム 片岡産業平型パッキン ポリエチレンフォーム片岡産業
359税込395
1本
当日出荷から15日以内出荷
仕様片側粘着シール付
受枠 片岡産業受枠片岡産業
2,598税込2,858
1本
12日以内出荷
グレーチング用部品