高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。
高さ(mm)15
奥行(mm)55
取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
デザイン性の高いタオルバー。
洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
材質亜鉛
奥行(mm)65
高さ(mm)26
取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)39
奥行(mm)55
仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
付属品皿木ネジ2.7×16mm
材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上【パイプ】鏡面【受金具】クローム
651Nタオル掛けの後継品
用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。
付属品皿木ネジ3.8×32mm
材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
『サニタリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- タオル掛け
- タオル棚
- 化粧棚
- ラバトリー金物・屑入投入口
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。