タオル掛け :「皿ねじ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状リング
仕上Zwei L 仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状シングル・両端固定
仕上Zwei L 仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5
形状シングル・両端固定
質量(g)370
ピッチP(mm)450
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
形状シングル・両端固定
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
寸法t(mm)4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)48
仕上鏡面研磨
寸法M(mm)13
寸法P2(mm)35
『サニタリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- タオル掛け
- タオル棚
- 化粧棚
- ラバトリー金物・屑入投入口
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。