9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロールペーパーホルダー
肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したロールペーパーホルダーです。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×35プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30) 材質黄銅 質量(g)1310 耐荷重(N)50
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line ペーパーホルダー
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上 質量(g)43 付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10) 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上 質量(g)43 付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10) 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ロールペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ロールペーパーホルダー
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30) 材質黄銅 質量(g)960 耐荷重(N)50
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。 シリーズd lineシリーズ 付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)スペーサー UA-44型
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質ポリアミド ブラック
1個
45 税込50
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『サニタリー商品』には他にこんなカテゴリがあります