絞り込み
ブランド
  • フェデポリマーブル
  • モノタロウ(2)
  • TOSO(78)
  • 岡田装飾金物(73)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(40)
  • ホームテイスト(8)
  • ハイロジック(7)
  • ダイケン(6)
  • 吉野(3)
  • エスコ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • フルネス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

レール :「商品 仕切り」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
ST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製) フェデポリマーブルST-40大型カーテン交叉レール(アルミ製)フェデポリマーブル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールの交叉レールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-40材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテンカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-40大型カーテンカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合ST-40材質アルミ長さ(mm)800×800ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30RoHS指令(10物質対応)対応
ST-40大型カーテンレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-40大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合ST-40材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100までRoHS指令(10物質対応)対応
Z-40大型カーテン交叉レール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテン交叉レール(スチール製)フェデポリマーブル
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合Z-40材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30レール長さ(mm)1000
Z-40大型カーテンカーブレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテンカーブレール(スチール製)フェデポリマーブル
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合Z-40材質スチール長さ(mm)800×800シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30
Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
ST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製) フェデポリマーブルST-30大型カーテン交叉レール(アルミ製)フェデポリマーブル
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合ST-30材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-30大型カーテンカーブレール(アルミ製)フェデポリマーブル
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様250R適合ST-30材質アルミ長さ(mm)800×800ナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20RoHS指令(10物質対応)対応
ST-30大型カーテンレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-30大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の30kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)30×20適合ST-30耐荷重(kg)カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30までRoHS指令(10物質対応)対応
Z-30大型カーテン交叉レール(スチール製) フェデポリマーブルZ-30大型カーテン交叉レール(スチール製)フェデポリマーブル
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールの交叉レールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様交叉適合Z-30材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20レール長さ(mm)1000
Z-30大型カーテンカーブレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-30大型カーテンカーブレール(スチール製)フェデポリマーブル
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能なスチール製の中重量用カーテンレールのカーブレール500Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様500R適合Z-30材質スチール長さ(mm)800×800シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
Z-30大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-30大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
多用途に使用可能なスチール製の40kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合Z-30材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)30×20耐荷重(kg)カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40までレール長さ(mm)4000
レール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら