レール :「間仕切り 天井」の検索結果
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチパルススイッチ(露出型)
コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチパルススイッチ(露出型)
コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。