9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.1 材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上座金本体:クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)6まで
1個
499 税込549
4日以内出荷

先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー長さ(m)1.5
1本
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分はハンダ付け
種別ストレートワイヤー
1本
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体) 材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂 質量(g)約120 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)10まで 板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上) 仕上本体ニッケルメッキ
1個
849 税込934
4日以内出荷

線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.4 材質SPCC 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
1個
469 税込516
4日以内出荷

セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.2 材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)3~8
1個
499 税込549
4日以内出荷

セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.3 材質SPCC 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上クロームメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール 適合厚さ(mm)10以上
1個
439 税込483
4日以内出荷

天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応 セット内容本体×1 種別ハンディプチ 材質C3602 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)5 仕上ニッケルメッキ
1個
649 税込714
4日以内出荷

ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.5 材質C3602 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上ニッケルメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール
1個
499 税込549
4日以内出荷