壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)19
耐荷重N(kgf)294(30)
ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)3000
寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
レールA-10型用後付け固定フック(壁取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
レール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。