絞り込み
ブランド
- ベルク
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- 岡田装飾金物(373)
- ダイケン(337)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(126)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(84)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(73)
- フルネス(57)
- 荒川技研工業(53)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- 福井金属工芸(35)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
特価

ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
ピクチャーレールセット レール10
ベルク¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ピクチャーレール10 ワイヤーフック
ベルク(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
ピクチャーレール10 フック
ベルク(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
ハンギングレール用フック
ベルク¥449税込¥4941個4日以内出荷ハンキングレール用オプション部品。追加フックで、ご自身なりにアレンジ材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×36.8アズワン品番64-5263-82
剛力ピンメンテナンスセット
ベルク¥189税込¥2081個3日以内出荷ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取付時、ニコピンが紛失・破損した場合にお求めください付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-18
ニコピンメンテナンスセット
ベルク¥199税込¥2191個3日以内出荷ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取り外し時や、取付時にニコピンが紛失・破損した場合にお求めください付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-17
マルチレール
ベルク¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール色ホワイト静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
ハンギングレール用ポケット
ベルク¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷ハンキングレール用オプション部品。はがきや写真などの保管スペースとして材質(本体)アクリル静止荷重(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×30
ハンギングレール用トレイ
ベルク¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ハンキングレール用オプション部品。小物などを置くことができます材質(本体)アルミ静止荷重(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×10×70