絞り込み
ブランド
  • ベルク
  • モノタロウ(4)
  • ダイケン(364)
  • 岡田装飾金物(357)
  • TOSO(325)
  • ヤボシ(139)
  • ハイロジック(99)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
  • 福井金属工芸(89)
  • タキヤ(85)
  • エスコ(77)
  • フェデポリマーブル(69)
  • タチカワブラインド(55)
  • フルネス(44)
  • BEST(ベスト)[金物](42)
  • シーソー(三扇金属)(31)
  • ケージーパルテック(26)
  • ニッサチェイン(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • TRUSCO(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループワイヤー吊10 ベルク

    ループワイヤー吊10

    ベルク(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
  • ピクチャーレールセット レール10 ベルク

    ピクチャーレールセット レール10

    ベルク
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
  • ピクチャーレール10 ワイヤーフック ベルク

    ピクチャーレール10 ワイヤーフック

    ベルク(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
    材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
  • ピクチャーレール10 フック ベルク

    ピクチャーレール10 フック

    ベルク(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ループワイヤー吊や輪っかになった鍵などを掛けるときに使います。横にスライドして使用できます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
    材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×29×13アズワン品番64-5263-47
  • ワイヤー1.0Φ用吊10 ベルク

    ワイヤー1.0Φ用吊10

    ベルク
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43静止荷重(kg)10
  • ハンギングレール ベルク

    ハンギングレール

    ベルク(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
    材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
  • レール5 フック ベルク

    レール5 フック

    ベルク(1件のレビュー)
    269税込296
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
    材質(本体)スチール静止荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5アズワン品番64-5263-94
  • 剛力ピンメンテナンスセット ベルク

    剛力ピンメンテナンスセット

    ベルク
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取付時、ニコピンが紛失・破損した場合にお求めください
    付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-18
  • ハンギングレール用フック ベルク

    ハンギングレール用フック

    ベルク
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ハンキングレール用オプション部品。追加フックで、ご自身なりにアレンジ
    材質亜鉛ダイカスト静止荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×36.8アズワン品番64-5263-82
  • ピクチャーレール レール10 ベルク

    ピクチャーレール レール10

    ベルク
    2,098税込2,308
    1本
    10日以内出荷
    つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
  • 長押ラック用 クリアポケット ベルク

    長押ラック用 クリアポケット

    ベルク
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    長押ラック(D30/D50)用オプション部品。封書やパンフレット、案内などを入れておくのに表から見えて便利です
    クリア材質(本体)アクリル静止荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×191×50
  • 長押ラック D50 ベルク

    長押ラック D50

    ベルク
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
    付属品木壁用ネジ材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
  • 長押ラック D30 ベルク

    長押ラック D30

    ベルク
    9,098税込10,008
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。フック付で小物を掛けられます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
    材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
  • ニコピンメンテナンスセット ベルク

    ニコピンメンテナンスセット

    ベルク
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ピン押し具が付属し、取付・取り外しが楽々。取り外し時や、取付時にニコピンが紛失・破損した場合にお求めください
    付属品ピン押し具材質樹脂、ステンレスアズワン品番64-5264-17
  • モダンケース ベルク

    モダンケース

    ベルク
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
  • マルチレール ベルク

    マルチレール

    ベルク
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。フック付汎用レール。ポストカードなどを留めるクリップ付
    材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチールホワイト静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
  • ハンギングレール用ポケット ベルク

    ハンギングレール用ポケット

    ベルク
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ハンキングレール用オプション部品。はがきや写真などの保管スペースとして
    材質(本体)アクリル静止荷重(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×30
  • ハンギングレール用トレイ ベルク

    ハンギングレール用トレイ

    ベルク
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ハンキングレール用オプション部品。小物などを置くことができます
    材質(本体)アルミ静止荷重(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×10×70
レール