10ページ目: レール

2,722件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック
369税込406
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
ピクチャーレールCS1用エンドキャップ ケージーパルテックピクチャーレールCS1用エンドキャップケージーパルテック
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
用途ピクチャーレールCS1レール用エンドキャップ材質(本体)6ナイロン適合レールCS1(別売)
ニューリブ用吊金具A TOSOニューリブ用吊金具ATOSO
129税込142
1個
当日出荷
ニューリブ用レール吊金具です。
ナチュラル
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01BEST[金物]
549税込604
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ岡田装飾金物
3,198税込3,518
1個
当日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:天井付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:ナチュラル
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ TRUSCOピクチャーレール オプション部材 エンドキャップTRUSCO
909税込1,000
1袋(2個)
当日出荷
レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2
D30天井Sブラケット 岡田装飾金物D30天井Sブラケット岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
天井面が平らな場合に使用します。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
シエロミニ レール TOSOシエロミニ レールTOSO
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 レールのみ。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
D25中間ストップ 岡田装飾金物D25中間ストップ岡田装飾金物
199税込219
1個
当日出荷
適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンインナージョイント 岡田装飾金物D40ステンインナージョイント岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
間仕切ロック両開き 岡田装飾金物間仕切ロック両開き岡田装飾金物
4,398税込4,838
1個
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
中型 中間吊ブラケット TOSO中型 中間吊ブラケットTOSO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
中型レール用部品です。
用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。材質アルミ長さ(mm)18幅(mm)32高さ(mm)302018年トラスコ掲載ページ10 0754
ニューリブ 壁面ブラケット B TOSOニューリブ 壁面ブラケット BTOSO
299税込329
1個
当日出荷
ニューリブ用の部品です。
用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0176材質スチール長さ(mm)20幅(mm)23高さ(mm)27質量(g)31品名壁面ブラケットB ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ(1件のレビュー)
5,020税込5,522
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-3
マグネットタッセルB TOSOマグネットタッセルBTOSO
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質綿100%、ABS樹脂、マグネット、スチール洗濯方法水洗いドライともに不可
ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST[金物]ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線BEST[金物]
389税込428
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.5許容荷重(kg)30種別重量用
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白BEST[金物]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用
SD10-GF フレドメガイド ダイケンSD10-GF フレドメガイドダイケン(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
コレダーライン K-20A キャップ タキヤコレダーライン K-20A キャップタキヤ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)11.5寸法W(mm)20仕上アルマイト
ピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーHR型 シルバーダイケン
349税込384
1個
当日出荷
用途額や鏡を引っ掛けるフックのランナーです。材質本体/真鍮、軸/ステンレス許容荷重(kg)20質量(g)11適合品番FR30
ドアハンガー用戸当りゴム ダイケンドアハンガー用戸当りゴムダイケン
339税込373
1個
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
ディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェインディスプレイパーツ 天井用ニッサチェイン
979税込1,077
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0質量(g)12トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
D30ステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物D30ステンレス天井Sブラケット岡田装飾金物(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30ステンレスSブラケット 岡田装飾金物D30ステンレスSブラケット岡田装飾金物
699税込769
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
PAストップ LAMP(スガツネ工業)PAストップLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。
材質
SD15複車 ダイケンSD15複車ダイケン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途主に直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)35/個吊ボルト径M8適合レールSD15質量(g)120トラスコ品番320-3760材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)吊車複車
C型 天井付シングルブラケット TOSOC型 天井付シングルブラケットTOSO(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
シリーズC型材質スチール幅(mm)13
C型 ワンタッチシングルブラケット TOSOC型 ワンタッチシングルブラケットTOSO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シリーズC型材質スチール幅(mm)18
ウィンピア エキストラダブルブラケット TOSOウィンピア エキストラダブルブラケットTOSO
569税込626
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
ハンガーレール(ステンレス製) ダイケンハンガーレール(ステンレス製)ダイケン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
D40カーブレール 岡田装飾金物D40カーブレール岡田装飾金物
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)800×800×500R適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)カーブ半径(mm)500
穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋穴あけポン(ハンディミニ 本体)友屋
879税込967
1個
当日出荷
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
1,898税込2,088
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
ウィンピア マグネットランナー 共通 TOSOウィンピア マグネットランナー 共通TOSO
369税込406
1組
当日出荷
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様●品名:マグネットランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):(12.5×32×25.6)+(12.5×33×25.6)●長さ(mm):32+32●高さ(mm):24●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5040アズワン品番67-2319-19
パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業パイプ吊り用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
サイン吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業サイン吊り用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
419税込461
1セット
当日出荷
Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
用途パネルに穴を開けて取り付けてください。材質真鍮耐荷重(kg)5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0
オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業オブジェ吊り用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮
ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸ミニワイヤー自在 FIT福井金属工芸
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクチャーレール用の自在金具各色展開により空間に合わせてお選びいただけます霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
エリート キャップストップ ABS樹脂製 TOSOエリート キャップストップ ABS樹脂製TOSO
88税込97
1個
当日出荷
用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂ライトグレインシリーズエリート
レール