11ページ目: レール

2,722件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸ミニワイヤー自在 FIT福井金属工芸
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクチャーレール用の自在金具各色展開により空間に合わせてお選びいただけます霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプTOSO
11,980税込13,178
1ケース(10本)
3日以内出荷
カット不要の伸縮カーテンレール木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプシングル取扱説明書(0.69MB)
ワイヤーストッパー 2422 末広金具(SUEHIRO)ワイヤーストッパー 2422末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
719税込791
1個
予約販売
付属品ビス類材質SUS304仕上ヘアライン
ステンレス製SUS Sカン37 フェデポリマーブルステンレス製SUS Sカン37フェデポリマーブル
49税込54
1個
当日出荷
使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ3)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)23×37RoHS指令(10物質対応)対応
N-24用マグネットブラケット調整付き フェデポリマーブルN-24用マグネットブラケット調整付きフェデポリマーブル
749税込824
1個
当日出荷
物品棚を在庫管理や資材整理に! スチール棚にビニールカーテンを吊れば防塵効果もあり在庫管理や資材整理棚としても便利です。 「マグネットブラケット」はビス無しでスチール棚に固定しますので工具は一切不要なので取付け組立ても容易です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/フィライト磁石寸法(mm)50×109許容荷重(kg)2適合品番レール:N-24
ワイヤ吊りパーツ フック TRUSCOワイヤ吊りパーツ フックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
D30天井Sブラケット 岡田装飾金物D30天井Sブラケット岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
天井面が平らな場合に使用します。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
シエロライン 9.5 レール TOSOシエロライン 9.5 レールTOSO
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 レールのみ。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
ガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製) ヤボシガイドローラー(鉄ローラー)(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
単車ベアリング入(スチール製) ヤボシ単車ベアリング入(スチール製)ヤボシ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
D40ステンインナージョイント 岡田装飾金物D40ステンインナージョイント岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物D40ベアリング入ランナー岡田装飾金物
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャー T/TCフック 30G TOSOピクチャー T/TCフック 30GTOSO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)12仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
大型カーテンレール「ストップ」(001379135) TOSO大型カーテンレール「ストップ」(001379135)TOSO
249税込274特価
1個
当日出荷
トラスコ品番137-9135材質スチール質量(g)40品名ストップ2018年トラスコ掲載ページ10 0752
ニューリブ 壁面ブラケット B TOSOニューリブ 壁面ブラケット BTOSO
299税込329
1個
当日出荷
ニューリブ用の部品です。
用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0176材質スチール長さ(mm)20幅(mm)23高さ(mm)27質量(g)31品名壁面ブラケットB ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1ダイケン
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
D30ブラック  キャップストップ 岡田装飾金物D30ブラック キャップストップ岡田装飾金物
599税込659
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)31適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
大型カーテンレール レクト40用 スナップランナー ハイロジック大型カーテンレール レクト40用 スナップランナーハイロジック
379税込417
1個
当日出荷
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)20アズワン品番64-7750-34
セーフティーふさかけA TOSOセーフティーふさかけATOSO
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
荷重がかかると本体が外れる安心設計のふさかけです。 外れても再び本体を取付けてご使用いただけます。
材質ポリカーボネート樹脂、ナイロン付属品ビス(サラ全ねじ3.0×25)
ふさかけ ノーヴァ TOSOふさかけ ノーヴァTOSO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グレイスノーヴァ19、コルティナ、フィットアーキ、グランビエンスとコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)材質亜鉛ダイカスト、天然木
ふさかけ ウッディA TOSOふさかけ ウッディATOSO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウッディ28とコーディネートできます。
付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質天然木
長押ラック D50 ベルク長押ラック D50ベルク
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
付属品木壁用ネジ材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
ワイヤー1.0Φ用吊10 ベルクワイヤー1.0Φ用吊10ベルク
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)14×43
D30後付ランナー 岡田装飾金物D30後付ランナー岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:28.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線BEST(ベスト)[金物]
389税込428
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.5許容荷重(kg)30種別重量用
ピクチャー モノフック TOSOピクチャー モノフックTOSO
669税込736
1セット
当日出荷
ホワイト仕上ホワイト
仕切レール マグネット ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール マグネットヒナカ(旧:日中製作所)
319税込351
1個
当日出荷
付属品ドリルねじ3.5×13材質スチール/樹脂長さ(mm)80アズワン品番64-9705-34
コレダーライン NハンガーセットA タキヤコレダーライン NハンガーセットAタキヤ
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラストシリーズコレダーライン
コレダーライン C-1 タキヤコレダーライン C-1タキヤ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
スペースフックC型(先付用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スペースフックC型(先付用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン ヨコヅナアジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロンヨコヅナ
849税込934
1個
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-
エンドキャップ 角型用 ハイロジックエンドキャップ 角型用ハイロジック
139税込153
1袋(2個)
3日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
リップガイドレール(ステンレス製) ダイケンリップガイドレール(ステンレス製)ダイケン
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ガイドローラー用の軌道として。
ドアハンガー用戸当りゴム ダイケンドアハンガー用戸当りゴムダイケン
339税込373
1個
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
ドアハンガー用固定金具 ダイケンドアハンガー用固定金具ダイケン
699税込769
1個
予約販売
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
ディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェインディスプレイパーツ 天井用ニッサチェイン
979税込1,077
1個
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0質量(g)12トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物D40ステンレスワンタッチランナーS岡田装飾金物
899税込989
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30ステンレス中間ストップ 岡田装飾金物D30ステンレス中間ストップ岡田装飾金物
499税込549
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
可動フックA LAMP(スガツネ工業)可動フックALAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅(真鍮)耐荷重N(kgf)294(30)質量(g)15
アルミ製ドアハンガー SD10ストッパー付戸当り ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10ストッパー付戸当りダイケン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途扉の戸当り兼開放状態での保持に。トラスコ品番337-6923質量(g)12適合レール10A-Rシリーズ
レール