14ページ目: レール

2,722件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッディ28N 正面付Bセット TOSOウッディ28N 正面付BセットTOSO
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
木の温もりを感じる定番ウッドレール
材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)セット名BセットRoHS指令(10物質対応)対応
アルテリア30シングルブラケット フルネスアルテリア30シングルブラケットフルネス
4,998税込5,498
1箱(20個)
7日以内出荷
汎用性の高い30型用部材。工場や舞台など大きな窓に取付が最適です。
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 30型 ブラケット ランナー ホテル 工場 舞台入数20
カーテンアジャスターフック フルネスカーテンアジャスターフックフルネス
2,398税込2,638
1箱
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)90内容1袋(8本)×5パック
D40 ワンタッチランナーA ブラック 岡田装飾金物D40 ワンタッチランナーA ブラック岡田装飾金物
479税込527
1個
3日以内出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D40レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
D40間仕切用ランナーN 岡田装飾金物D40間仕切用ランナーN岡田装飾金物
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
マグネットランナー シーソーマグネットランナーシーソー
298税込328
1個
翌日出荷
C型・角型カーテンレール兼用部品
ホワイト
天井付W受 シーソー天井付W受シーソー
219税込241
1個
翌日出荷
角型カーテンレール用部品。
兼用ストップ LAMP(スガツネ工業)兼用ストップLAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
翌日出荷
レールA-10型用兼用ストップ。レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。後付け用。
材質鋼製
可動フック LAMP(スガツネ工業)可動フックLAMP(スガツネ工業)
779税込857
1個
翌日出荷
レールA-10型用可動フック(天井取付け用)。
材質黄銅製
スナップランナー ヒナカ(旧:日中製作所)スナップランナーヒナカ(旧:日中製作所)
359税込395
1個
当日出荷
レクト30/40共通部品。スナップランナー。
材質樹脂/スチール耐荷重(kg/個)10
大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
3,798税込4,178
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
角型木目伸縮カーテンレール クロスライド フルネス角型木目伸縮カーテンレール クロスライドフルネス
1,288税込1,417
1本
3日以内出荷
特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
ベストローラー 軽荷重用 CCTYベアリングジャパンベストローラー 軽荷重用CCTYベアリングジャパン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用RoHS指令(10物質対応)対応
C型カーテンレール ブラケット シーソーC型カーテンレール ブラケットシーソー
199税込219
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
用途C型専用ワンタッチ天井ダブルブラケットシルバー
カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ エスコカーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズエスコ
1,420税込1,562
1セット
4日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AF-3シリーズ荒川技研工業
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
天井埋め込み用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業天井埋め込み用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
パネル吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ニューデラック専用 ウェーブ用キャップストップ TOSOニューデラック専用 ウェーブ用キャップストップTOSO
139税込153
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ニューデラック専用のウェーブスタイル用のキャップストップです。フラットカーテンと専用ウェーブランナーのニューデラックを組み合わせるだけで、手軽にウェーブスタイルを作れます。オフィスや体育館などでもお使いいただけます。
パワーワイヤー自在 福井金属工芸パワーワイヤー自在福井金属工芸
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクチャーレール用の自在金具ベーシックなタイプ末端金具止め
リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用] エスコリングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用]エスコ
610税込671
1パック(10個)
翌日出荷
材質ポリプロピレンアズワン品番65-2296-24
C-11型レール 福井金属工芸C-11型レール福井金属工芸
2,398税込2,638
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
コンパクトで目立ちません。
長さ(m)2
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)
D30キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物D30キャッププレート ホワイト岡田装飾金物
489税込538
1個
5日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト仕様取付ビス付適合D30質量(g)20
パイプキャップ 岡田装飾金物パイプキャップ岡田装飾金物
269税込296
1個
3日以内出荷
ステンレス巻パイプの断面を隠します。
用途シートに組み込んで、レールに吊り下げるバー材。シルバー材質/仕上樹脂(シルバー)
ニューリブ用壁面ブラケットA TOSOニューリブ用壁面ブラケットATOSO
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューリブ用壁面ブラケットです。
材質スチール
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)フェデポリマーブル(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:シルバー
N-24用天井ダブルブラケット ホワイト フェデポリマーブルN-24用天井ダブルブラケット ホワイトフェデポリマーブル
439税込483
1個
4日以内出荷
天井付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールホワイト質量(g)31適合品番レール:N-24
N-24用ロング継芯内ジョイント フェデポリマーブルN-24用ロング継芯内ジョイントフェデポリマーブル
249税込274
1個
予約販売
レールをつなぐ役割のジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール質量(g)16適合品番レール:N-24
Z-40・ST-40用ブラケット フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ブラケットフェデポリマーブル
289税込318
1個
4日以内出荷
正面壁付ブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)90.1タイプ正面壁付シングル適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーAフェデポリマーブル
449税込494
1個
当日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用SQランナー フェデポリマーブルZ-30・ST-30用SQランナーフェデポリマーブル
209税込230
1個
6日以内出荷
ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
ST-40大型カーテンレール(アルミ製) フェデポリマーブルST-40大型カーテンレール(アルミ製)フェデポリマーブル
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたアルミ製の100kg対応重量用カーテンレールです。 錆びに強いアルミ製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合ST-40材質アルミナチュラル寸法(幅W×高さH)(mm)40×30耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100までRoHS指令(10物質対応)対応
Z-40大型カーテンレール(スチール製) フェデポリマーブルZ-40大型カーテンレール(スチール製)フェデポリマーブル
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
大型重量物対応の耐蝕性、耐摩耗性に優れたスチール(樹脂金属積層鋼板)製の100kg対応重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン等、重量のあるものに最適なレールです。工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにも最適な大型レールです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)40×30適合Z-40耐荷重(kg)カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
固定フック LAMP(スガツネ工業)固定フックLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
質量(g)16耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
シエロミニ シングル天井付セット TOSOシエロミニ シングル天井付セットTOSO
5,598税込6,158
1組
4日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
シエロライン 9.5 シングル天井付 プレーンセット TOSOシエロライン 9.5 シングル天井付 プレーンセットTOSO
7,498税込8,248
1組
4日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
リネアR TOSOリネアRTOSO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
建材カラーともマッチしたカラーと、持ち上げ式取付金具と両端をリターン(R)キャップによりに光漏れを抑制。静音ランナーによる機能付加。最も人気のあるデザインです。
タイプダブルRoHS指令(10物質対応)対応
レール