17ページ目: レール

2,722件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定フック LAMP(スガツネ工業)固定フックLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
可動フック LAMP(スガツネ工業)可動フックLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
翌日出荷
レールA-10型用可動フック(壁取付け用)。
材質黄銅製
房掛 ヒナカ(旧:日中製作所)房掛ヒナカ(旧:日中製作所)
459税込505
1個
翌日出荷
用途カーテンレール用部品房掛です。材質ダイキャスト製
天井付ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)天井付ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
219税込241
1個
翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。シングル。
天井付ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)天井付ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
249税込274
1個
翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。シングル。
エンドストップ ヒナカ(旧:日中製作所)エンドストップヒナカ(旧:日中製作所)
219税込241
1個
翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。
用途エンドストップです。材質スチール
エンドストップ ヒナカ(旧:日中製作所)エンドストップヒナカ(旧:日中製作所)
349税込384
1個
翌日出荷
レクト40(重量級レール)用部品。
ランナー ヒナカ(旧:日中製作所)ランナーヒナカ(旧:日中製作所)
159税込175
1個
翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。
用途30型用ランナーです。材質樹脂/スチール耐荷重(kg/個)5
大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)40
角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
3,798税込4,178
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
装飾伸縮カーテンレール ピアージェ フルネス装飾伸縮カーテンレール ピアージェフルネス
2,988税込3,287
1本
3日以内出荷
伸縮カーテンレールなのに開閉がスムーズなレール大型ランナーで音も静か。サイドユニットがあるので横からの光漏れも防ぎます。天井付けも取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
装飾伸縮カーテンレール ロアール フルネス装飾伸縮カーテンレール ロアールフルネス
4,988税込5,487
1本
3日以内出荷
デザイン性のある装飾カーテンレールです持ち上げ式ブラケット・サイドユニット採用で上からと横からの光漏れを防ぎます。天井付けでの取付可能です
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
角型木目伸縮カーテンレール クロスライド フルネス角型木目伸縮カーテンレール クロスライドフルネス
1,288税込1,417
1本
3日以内出荷
特殊な交差ランナーやサイドユニットを採用しているので正面や横からの光漏れを防ぎます。冷暖房効果アップし、省エネ対策にもなります。天井づけでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセット VecT/Corsoベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセットVecT/Corso
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
セット内容・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)材質アルミ押出材サイズ(mm)15×10×D40mm入数(個)4耐荷重(kg/個)1.5
C型カーテンレール ブラケット シーソーC型カーテンレール ブラケットシーソー
199税込219
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用ワンタッチ正面ダブルブラケット
用途C型専用ワンタッチ正面ダブルブラケットシルバー
C型カーテンレール ブラケット シーソーC型カーテンレール ブラケットシーソー
249税込274
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
用途C型ワンタッチ天井ダブルブラケット
C型カーテンレール ランナー シーソーC型カーテンレール ランナーシーソー
299税込329
1セット(2個)
翌日出荷
C型カーテンレール専用マグネットランナー
用途C型専用マグネットランナー
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
壁取付用受金具3個、ランナー8個、キャップ2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)600~1000生地色タイプシングル
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
壁取付用受金具6個、ランナー22個、キャップ2個付、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1600~3000生地色タイプシングル
1600-2800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1600-2800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
10,200税込11,220
1セット
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-13
ウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイト TOSOウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイトTOSO
349税込384
1個
5日以内出荷
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様●品名:ダブルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×30×100●長さ(mm):99●高さ(mm):30●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5037アズワン品番67-2319-13
造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押エンド部材DAIKEN(旧:大建工業)
749税込824
1箱(2本)
6日以内出荷
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押材質エンド部:ABS樹脂耐荷重(kg)10
ワイヤーレール ACS 荒川技研工業ワイヤーレール ACS荒川技研工業
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。材質ステンレス仕上サテン
ピクチャーレール MC-10 30kg 荒川技研工業ピクチャーレール MC-10 30kg荒川技研工業
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
天井及び壁面に取付け可能な後付け中量用ピクチャーレール。
ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1 荒川技研工業ワイヤグリッパー・ループ 極小サイズAL-1荒川技研工業
6,898税込7,588
1袋(10個)
当日出荷
ループは自重で閉まるので、吊り下げ物の横ずれを防ぎます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5、Φ1.0:8仕上クローム適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8、1.0
ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ荒川技研工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス仕上サテン
パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSU 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー BSU荒川技研工業
949税込1,044
1個
当日出荷
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
ワイヤーグリッパー用座金 荒川技研工業ワイヤーグリッパー用座金荒川技研工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス仕上梨地
ピクチャーTフック30A(フックA天井付) TOSOピクチャーTフック30A(フックA天井付)TOSO
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)ブラック許容荷重(kg)30
ニューリブ ジョイント(バータイプ) TOSOニューリブ ジョイント(バータイプ)TOSO
689税込758
1個
3日以内出荷
ニューリブで使用する部品です。
ブラック
ニューデラック カラビナランナー TOSOニューデラック カラビナランナーTOSO
799税込879
1個
当日出荷
ニューデラック用のカラビナランナーです。工場や倉庫内などの間仕切りとビニールカーテンを組み合わせて使えます。省エネ効果も高めます。
伸縮カーテンレールセット エスコ伸縮カーテンレールセットエスコ
6,400税込7,040
1セット
当日出荷
ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個材質SUS430長さ(m)2.1~4.0
D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物D30オールステンワンタッチランナー岡田装飾金物
2,898税込3,188
1個
予約販売
全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
C-11型レールセット 3355シリーズ 福井金属工芸C-11型レールセット 3355シリーズ福井金属工芸
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ランナー 3個、ストッパー 1SET、ワイヤー 3本長さ(m)2
【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】 TOSO【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ【ハンディ202】TOSO
12,980税込14,278
1ケース(10セット)
3日以内出荷
カット不要のC型伸縮カーテンレールスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるダブルレールレール本体がさびにくいステンレス製です。
用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプシングル取扱説明書(0.71MB)
ピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途) ケージーパルテックピクチャーレール部品セット耐荷重8kg(ワイヤー別途)ケージーパルテック
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
耐荷重8kg以下用部品セット(ワイヤー別売)
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(レール)アルミキャップRC9WH×2ヶ
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
樹脂取手金具式 岡田装飾金物樹脂取手金具式岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
抗菌剤入りです。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。材質/仕上樹脂質量(g)110
D30キャッププレート ホワイト 岡田装飾金物D30キャッププレート ホワイト岡田装飾金物
489税込538
1個
5日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト仕様取付ビス付適合D30質量(g)20
レール