18ページ目: レール

2,722件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューデラック 静音片マグネットランナー TOSOニューデラック 静音片マグネットランナーTOSO
499税込549
1個
4日以内出荷
ニューデラック用静穏片マグネットランナーです。 ニューリブにも使用できます。
共通
ニューデラック 静音ランナー TOSOニューデラック 静音ランナーTOSO
949税込1,044
1組(8個)
4日以内出荷
ニューデラック用静穏ランナーです。 ニューリブにも使用できます。
共通
ニューリブ レール 1.82m TOSOニューリブ レール 1.82mTOSO
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
病院のベッドまわりや診察室の仕切りなどに適しています。 ランナーはニューデラックとC型が使えます。
長さ(mm)1820タイプシングル
ニッケルディスプレイパーツ 天井用 ニッサチェインニッケルディスプレイパーツ 天井用ニッサチェイン
2,998税込3,298
1箱(5個)
3日以内出荷
トラスコ品番127-8670質量(g)51
D40ステン特殊ワンタッチランナー 岡田装飾金物D40ステン特殊ワンタッチランナー岡田装飾金物
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物D40ベアリング入ワンタッチランナー岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ 岡田装飾金物D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ岡田装飾金物
2,498税込2,748
1個
当日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qフックランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:46レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:8タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)フェデポリマーブル
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
N-24用ワンタッチ シングルブラケット シルバー フェデポリマーブルN-24用ワンタッチ シングルブラケット シルバーフェデポリマーブル(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ワンタッチでレールの固定が可能な、正面壁付けのシングルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチールシルバー質量(g)22適合品番レール:N-24
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒 フェデポリマーブルZ-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒フェデポリマーブル
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。 天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ベアリングランナー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ベアリングランナーフェデポリマーブル
539税込593
1個
4日以内出荷
ベアリング入りのランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)20質量(g)16.4適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用天井ブラケット フェデポリマーブルZ-40・ST-40用天井ブラケットフェデポリマーブル
229税込252
1個
4日以内出荷
天井付けブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)78タイプ天井付シングル適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用フック付天井ブラケットA17 フェデポリマーブルZ-40・ST-40用フック付天井ブラケットA17フェデポリマーブル
879税込967
1個
5日以内出荷
H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)190適合品番レール:Z-40・ST-40取付長(mm)3~16
Z-40・ST-40用継カバー フェデポリマーブルZ-40・ST-40用継カバーフェデポリマーブル
599税込659
1個
4日以内出荷
レールジョイント用外付け金具の、ジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)133.2適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-40・ST-40用ステージランナーS フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ステージランナーSフェデポリマーブル
399税込439
1個
当日出荷
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)22.9適合品番レール:Z-40・ST-40
Z-30・ST-30用キャップ フェデポリマーブルZ-30・ST-30用キャップフェデポリマーブル
189税込208
1個
当日出荷
エンドキャップ端部部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)質量(g)30適合品番レール:Z-30・ST-30
ワイヤグリッパー ループ TRUSCOワイヤグリッパー ループTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。トラスコ品番207-6085材質/仕上ステンレス質量(g)11タイプループ使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-04
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット TRUSCOワイヤ吊りパーツ ハンガーセットTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
ワイヤ吊りパーツ おねじ TRUSCOワイヤ吊りパーツ おねじTRUSCO
909税込1,000
1個
当日出荷
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
D30・TOPカバー 岡田装飾金物D30・TOPカバー岡田装飾金物
839税込923
1個
当日出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D30トラスコ品番202-6133材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8336-15
XGレール アルミ 岡田装飾金物XGレール アルミ岡田装飾金物
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度を考えた重量用レールです。
用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XG材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げアルミシルバー許容荷重(kg)80kg表面処理アルマイト仕上げ
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型 ダイケンピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型ダイケン
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。トラスコ品番195-3697材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール質量(g)45ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-8533-84
鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業鉄板製ワイヤクリップ 電気大洋製器工業
83税込91
1個
当日出荷
シエロライン 9.5 シングル天井付 スクエアセット TOSOシエロライン 9.5 シングル天井付 スクエアセットTOSO
8,698税込9,568
1組
4日以内出荷
大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。 取り付けセット品。
材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)深さ(mm)9.5
ボルト付ガイドローラー(ステンレス製) ヤボシボルト付ガイドローラー(ステンレス製)ヤボシ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用仕上2B材質SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トロリー複車(ステンレス製) ヤボシトロリー複車(ステンレス製)ヤボシ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
リップ付ガイドレール(ステンレス製) ヤボシリップ付ガイドレール(ステンレス製)ヤボシ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
SUS304オールステンレス製のリップ付きの下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トロリー単車((POM))(スチール製) ヤボシトロリー単車((POM))(スチール製)ヤボシ
1,398税込1,538
1個
予約販売
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル耐荷重(kg)25(1個当り)呼称2号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
ジョインター付継ボックス受(スチール製) ヤボシジョインター付継ボックス受(スチール製)ヤボシ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
天井継受一連の下部分で、レールのガタツキを抑えるジョインター付仕様
用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具仕上ウレタン塗装材質SPHC設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
シャックル付単車ベアリング入(スチール製) ヤボシシャックル付単車ベアリング入(スチール製)ヤボシ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のシャックル付複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にシャックルが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。主にシート ハト目用としてご使用されることが多いです。材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リング付単車ベアリング入(スチール製) ヤボシリング付単車ベアリング入(スチール製)ヤボシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のリング付のベアリング入り単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。仕上クロメートメッキ材質車:総焼入れベアリング/リング:普通鋼設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
継受用レール固定板(スチール製) ヤボシ継受用レール固定板(スチール製)ヤボシ
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
レールのガタツキ固定
用途継受を使用するジョイント部のガタツキを抑えるのに使用、横継受と天井継受に使用可能です。材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
D30アルミキャッププレート 岡田装飾金物D30アルミキャッププレート岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D30材質/仕上アルミ質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
D40アルミキャッププレート 岡田装飾金物D40アルミキャッププレート岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D40材質/仕上アルミ質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開鍵掛け穴付 岡田装飾金物間仕切ロック両開鍵掛け穴付岡田装飾金物
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
間仕切ロック両開きステン 岡田装飾金物間仕切ロック両開きステン岡田装飾金物
7,998税込8,798
1組
当日出荷
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ミニワイヤー自在用フック 福井金属工芸ミニワイヤー自在用フック福井金属工芸
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
バネ無し
適合径(Φmm)Φ1.0~1.2
セフティパワーミニワイヤー自在用フック 福井金属工芸セフティパワーミニワイヤー自在用フック福井金属工芸(1件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
バネ付
シルバー適合径(Φmm)1.0~1.5
C型・C-11型用 コロン型ランナー 福井金属工芸C型・C-11型用 コロン型ランナー福井金属工芸
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面用。末端金具留め。C型・C-11型オプション品
タイプ壁面用
レール