5ページ目: レール

2,722件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディプチ マツダ金属製作所ハンディプチマツダ金属製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
ベンダーランナー 岡田装飾金物ベンダーランナー岡田装飾金物(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉許容荷重(kg)10kg
C型 ワンタッチダブルブラケット90 TOSOC型 ワンタッチダブルブラケット90TOSO(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
シリーズC型材質スチール幅(mm)21
キャップ TOSOキャップTOSO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付用ビス材質ポリエチレン
ポール対応リングクリップ サクセスポール対応リングクリップサクセス
539税込593
1袋(6個×18cm)ほか
当日出荷
材質スチール適合サイズポールの直径16mm以下から
トロリー複車(スチール製) ヤボシトロリー複車(スチール製)ヤボシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
D25伸縮吊棒 岡田装飾金物D25伸縮吊棒岡田装飾金物(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
コレダーライン ジョイントピン タキヤコレダーライン ジョイントピンタキヤ
24税込26
1個
当日出荷
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン材質スチール仕上三価ユニクロメッキ
Wグランドフック 岡田装飾金物Wグランドフック岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0845材質/仕上ステンレス質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチ天井Sブラケット 岡田装飾金物D30ワンタッチ天井Sブラケット岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトタイプガイドローラ ダイケンボルトタイプガイドローラダイケン(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
D30用中間ストップ 岡田装飾金物D30用中間ストップ岡田装飾金物
199税込219
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみ ヨコヅナガイドローラー ステンレス枠 ローラーのみヨコヅナ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3270材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンバトン TOSOカーテンバトンTOSO
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ランナーに取付けて使用します。高い位置にあるカーテンや厚くて重いカーテンも操作しやすく、カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。
ピクチャーレールセット レール10 ベルクピクチャーレールセット レール10ベルク
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
329税込362
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め TRUSCOワイヤ吊りパーツ 2点ビス止めTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1
シエロ 共通ストップ(後入れ可) TOSOシエロ 共通ストップ(後入れ可)TOSO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
仕様シエロシリーズ共通
横継受一連(スチール製) ヤボシ横継受一連(スチール製)ヤボシ
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具仕様一連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
D25カーブレール 岡田装飾金物D25カーブレール岡田装飾金物
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
セフティパワーミニワイヤー自在 福井金属工芸セフティパワーミニワイヤー自在福井金属工芸
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
シルバー
C-11型ピクチャーレール 福井金属工芸C-11型ピクチャーレール福井金属工芸(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
・C-11型レール。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
長さ(mm)1000安全荷重(kg)25
I型グランドフック 岡田装飾金物I型グランドフック岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール レクト30 ハイロジック大型カーテンレール レクト30ハイロジック
3,298税込3,628
1本
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
ドアハンガー用ガイドローラ ダイケンドアハンガー用ガイドローラダイケン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
ベンダーワンタッチランナー 岡田装飾金物ベンダーワンタッチランナー岡田装飾金物(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
許容荷重(kg)10kg
ウィンピア 天井付シングルブラケット TOSOウィンピア 天井付シングルブラケットTOSO(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)18
ガイドローラ ダイケンガイドローラダイケン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
プレート ダイケンプレートダイケン
999税込1,099
1個
当日出荷
用途鉄製の扉と車をつなぐ金具です。材質スチール製
ワンロックカーテンレール フィットワン フルネスワンロックカーテンレール フィットワンフルネス
1,988税込2,187
1本
3日以内出荷
伸ばしてつっぱるカーテンレールつっぱり取付なので天井がない場所でも取付可能です。間口を間仕切って冷暖房効果アップし、つっぱり式なので壁がキズつかない。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンタイプシングル
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000生地色タイプダブル
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
壁取付用受金具6個、ランナー44個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1600~3000生地色タイプダブル
ウィンピア ランナー 共通 TOSOウィンピア ランナー 共通TOSO
38税込42
1個
当日出荷
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様●品名:ランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×24.4×10●長さ(mm):10+10●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5034アズワン品番67-2319-18
D25ジョイント 岡田装飾金物D25ジョイント岡田装飾金物
359税込395
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-1
ふさかけ フィーノ TOSOふさかけ フィーノTOSO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
グレイスフィーノ19とコーディネートできます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
仕切レール サイドポール用南京錠取付金具 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール サイドポール用南京錠取付金具ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品ねじナットM5×30材質ステンレスアズワン品番64-9706-19
仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップ ハイロジック仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップハイロジック
289税込318
1個
当日出荷
付属品タッピンねじ3.5×20材質スチールアズワン品番64-9705-97
コレダーライン G2フック タキヤコレダーライン G2フックタキヤ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質ステンレス耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン G-2 タキヤコレダーライン G-2タキヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
レール