6ページ目: レール

2,722件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップ ハイロジック仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップハイロジック
289税込318
1個
当日出荷
付属品タッピンねじ3.5×20材質スチールアズワン品番64-9705-97
コレダーライン G-2 タキヤコレダーライン G-2タキヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン仕様壁面付、ブラケット用耐荷重(kg)(推奨)8
ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル TOSOニューリブ 「吊金具B」 ナチュラルTOSO
139税込153
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
ニューリブ 「ジョイント」 TOSOニューリブ 「ジョイント」TOSO
429税込472
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レールシリーズニューリブトラスコ品番828-5305材質スチール長さ(mm)140幅(mm)15質量(g)97
ドアハンガー用ガイドローラ ダイケンドアハンガー用ガイドローラダイケン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
固定フックA LAMP(スガツネ工業)固定フックALAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
ウィンピア ジョイント TOSOウィンピア ジョイントTOSO(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
シリーズウィンピア仕様スチール・アルミ兼用
リップガイドレール ダイケンリップガイドレールダイケン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
ピクチャーレール LAMP(スガツネ工業)ピクチャーレールLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷
ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。
材質アルミニウム合金長さ(mm)3000寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
伸縮吊棒 TOSO伸縮吊棒TOSO
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホワイト材質スチール
N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブルN-24アルミレール(アルミ製) シルバーフェデポリマーブル
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
D25ジョイント 岡田装飾金物D25ジョイント岡田装飾金物
359税込395
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
ミニワイヤー自在 福井金属工芸ミニワイヤー自在福井金属工芸
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
安全荷重(kg)10規格1クリップ
ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸ピクチャーレール RAILSUN福井金属工芸(2件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
ランナーHDー21 ACE(エース)ランナーHDー21ACE(エース)
449税込494
1パック
当日出荷
大型カーテンレール レクト30用 スナップランナー ハイロジック大型カーテンレール レクト30用 スナップランナーハイロジック
339税込373
1個
当日出荷
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-7750-31
ふさかけ フォレスタA TOSOふさかけ フォレスタATOSO(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
レガート、レガートプリモ、レガートスクエアとコーディネートできます。
ピクチャーレール ピクチャーランナーFRC型 ホワイト ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーFRC型 ホワイトダイケン(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質真鍮、SUS軸ホワイト安全荷重(kg)30アズワン品番64-8525-79
スライデックス ストッパー 左引き用 ダイケンスライデックス ストッパー 左引き用ダイケン(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
シリーズスライデックス仕様ストッパーローラ取付ビス付種別左用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
C型 中間吊ブラケット TOSOC型 中間吊ブラケットTOSO(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シリーズC型材質スチール
エリート ジョイント TOSOエリート ジョイントTOSO
289税込318
1個
当日出荷
シリーズエリート仕様エリート用
ふさかけ コンフィ TOSOふさかけ コンフィTOSO
499税込549
1個
6日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品ナベ全ネジ3.5×25材質亜鉛種類コンフィ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×68×24RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮) ホームテイストカーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)ホームテイスト
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーでナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージにコーディネートできます!また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)ホームテイスト
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーでナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージにコーディネートできます!また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
角型カーテンレール シーソー角型カーテンレールシーソー
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<鋼板製>シングル組立完成品セット。
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
1,688税込1,857
1本
翌日出荷
壁取付用受金具4個、ランナー14個、キャップ2個、マグネットランナー1個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けシングルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000生地色タイプシングル
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)荒川技研工業
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
ボール式ミニワイヤー自在 FIT 福井金属工芸ボール式ミニワイヤー自在 FIT福井金属工芸
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レールサンカラーズ用オプションパーツピクチャーレール用の自在金具
ボール径(Φmm)約5
Z-30・ST-30用Qランナー フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qランナーフェデポリマーブル
179税込197
1個
当日出荷
丸カン付きランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
ガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製) ヤボシガイドローラー(樹脂ローラー)(スチール製)ヤボシ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー材質ローラー:POMジュラコン(R)仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
D30ステンインナージョイント 岡田装飾金物D30ステンインナージョイント岡田装飾金物
899税込989
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
D40インナージョイント 岡田装飾金物D40インナージョイント岡田装飾金物
699税込769
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/クロメート質量(g)83RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
片ループワイヤー 1クリップ 福井金属工芸片ループワイヤー 1クリップ福井金属工芸(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から4日以内出荷
ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
仕様片ループ(1クリップ)
D30ワンタッチSブラケット 岡田装飾金物D30ワンタッチSブラケット岡田装飾金物(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
フックレール用フック ハイロジックフックレール用フックハイロジック
739税込813
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
D40ステンレスキャップストップ 岡田装飾金物D40ステンレスキャップストップ岡田装飾金物
729税込802
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30ステンレスレール 岡田装飾金物D30ステンレスレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ウィンピア NTダブルブラケット TOSOウィンピア NTダブルブラケットTOSO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)44
エリート 天井付シングルブラケット TOSOエリート 天井付シングルブラケットTOSO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)32
レール