カーテンレール本体 :「倉庫用カーテン」の検索結果
「長さ(m)」から絞り込む
0.8~0.9未満(2)
1.0~1.5未満(1)
2.0~2.5未満(2)
3.0~4.0未満(2)
4.0~5.0未満(2)
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D25
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)15kg
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
耐荷重片開きで50kg
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)800×800×500R
適合D40
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
『カーテンレール』には他にこんなカテゴリがあります
カーテンレール本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。