絞り込み
許容荷重(kg)
- 6(1)
- 8(6)
- 10(14)
- 12(4)
- 20(9)
- 30(6)
- 40(1)
- 50(6)
- 100(1)
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(2)
- TOSO(70)
- タチカワブラインド(62)
- フェデポリマーブル(27)
- ハイロジック(22)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
- エスコ(6)
- サクセス(5)
- シーソー(三扇金属)(5)
- スワロン(4)
- ACE(エース)(1)
- フルネス(1)
- Fast Elefant(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「許容荷重(kg)」から絞り込む
6(1)
8(6)
10(14)
12(4)
20(9)
30(6)
40(1)
50(6)
100(1)

D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ランナー
岡田装飾金物(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥519税込¥5711個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスワンタッチランナー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチ天井Sブラケット
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ
岡田装飾金物¥2,798税込¥3,0781組当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30トラスコ品番824-7945寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
D30間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D30レール許容荷重(kg)20表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D30後付ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥489税込¥5381個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ステージランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
D40スナップランナー
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7093寸法(mm)カン下:26.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)116RoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
D40後付ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応
D30後付ランナー
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:28.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
D40間仕切用ランナーN
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
D30オールステンワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,898税込¥3,1881個当日出荷全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,098税込¥2,3081個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスランナーA
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスランナーN
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番384-7829寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ヒートンランナー
岡田装飾金物¥799税込¥8791個当日出荷フック部をヒートンにしたランナーです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
D25クリッパーランナー
岡田装飾金物¥379税込¥4171個当日出荷クリップにシートを挟んで吊ることができます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様爪付適合D25材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
D30 ワンタッチランナー ブラック
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D30レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
D30オールステンランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
D40ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ
岡田装飾金物¥3,898税込¥4,2881個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)198RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)191RoHS指令(10物質対応)対応
D25片マグネットランナー(片開)
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D25マグネットランナー(両開)
岡田装飾金物¥609税込¥6701組(2個)当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応