カーテンレール用ランナー :「仕切りカーテンレール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15T27 D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:51 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

29T28 XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物XG間仕切用ランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 適合XG トラスコ品番202-6143 材質/仕上スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)104 アズワン品番64-8361-41
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SG間仕切用ランナー
エコ商品
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 仕様ベアリング入 適合SG トラスコ品番835-3599 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)100kg 質量(g)309 径(Φmm)(コロ)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D30レール 許容荷重(kg)20 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D40レール 許容荷重(kg)30 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

岡田装飾金物ステンU継金具(A)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。 許容荷重(kg)50kg 材質/仕上ステンレス 質量(g)20.3
1個
599 税込659
3日以内出荷