カーテンレール用ランナー :「間仕切り」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「許容荷重(kg)」から絞り込む
10(2)
12(2)
20(1)
30(1)
50(2)
100(1)
29T28 XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物XG間仕切用ランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 適合XG トラスコ品番202-6143 材質/仕上スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)50kg 質量(g)104 アズワン品番64-8361-41
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SG間仕切用ランナー
エコ商品
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 仕様ベアリング入 適合SG トラスコ品番835-3599 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)100kg 質量(g)309 径(Φmm)(コロ)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D30レール 許容荷重(kg)20 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。 適合機種D40レール 許容荷重(kg)30 表面処理クロームメッキ 主材質ダイカスト
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

岡田装飾金物ステンU継金具(A)
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。 許容荷重(kg)50kg 材質/仕上ステンレス 質量(g)20.3
1個
599 税込659
3日以内出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

15T15 D40用ステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
449 税込494
当日出荷