274件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容荷重(kg)から絞り込む
  • VOLVOカーテンランナー Fast Elefant

    VOLVOカーテンランナー

    Fast Elefant
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ボルボ専用カーテンランナーです。純正のコマよりも強くできています。カーテンレールに差し込みます。
    用途内装パーツ材質プラスチックグラック入数(個)40
  • カーテンバトン TOSO

    カーテンバトン

    TOSO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ランナーに取付けて使用します。高い位置にあるカーテンや厚くて重いカーテンも操作しやすく、カーテン生地を直接さわらないため、汚れやシワ等を予防できます。
  • D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
  • シエロ 共通マグネットランナー TOSO

    シエロ 共通マグネットランナー

    TOSO
    559税込615
    1組
    当日出荷
    仕様シエロシリーズ共通
  • 中型 中間吊ブラケット TOSO

    中型 中間吊ブラケット

    TOSO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。材質アルミ長さ(mm)18幅(mm)32高さ(mm)302018年トラスコ掲載ページ10 0754
  • ニューデラック キャップストップB TOSO

    ニューデラック キャップストップB

    TOSO(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)16.7幅(mm)23高さ(mm)162018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D40後付ワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    499税込549
    1個
    当日出荷
    レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • N-24用静音マグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブル

    N-24用静音マグネットランナー(両開き用)

    フェデポリマーブル
    549税込604
    1組
    当日出荷
    静音性にすぐれた両開き用マグネットランナーです。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール寸法(mm)環下:15許容荷重(kg)1.5質量(g)14適合品番レール:N-24
  • 中型 スイングランナー TOSO

    中型 スイングランナー

    TOSO(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    中型レール用部品です。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様中型レール用部品トラスコ品番836-0164材質ポリエステル、アルミ、アルミ合金、スチール長さ(mm)20幅(mm)18高さ(mm)46質量(g)7.5品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0754
  • ニューデラック 「片マグネットランナー」 TOSO

    ニューデラック 「片マグネットランナー」

    TOSO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    間仕切りに適したレールです。
    用途間仕切用レール。トラスコ品番828-5301材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)8シリーズニューデラック
  • D40間仕切用ランナーN 岡田装飾金物

    D40間仕切用ランナーN

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種D40レール許容荷重(kg)30表面処理クロームメッキ主材質ダイカスト
  • Z-30・ST-30用Qランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用Qランナー

    フェデポリマーブル
    179税込197
    1個
    欠品中
    丸カン付きランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:20許容荷重(kg)6質量(g)5.9適合品番レール:Z-30・ST-30
  • D25マグネットランナー(両開) 岡田装飾金物

    D25マグネットランナー(両開)

    岡田装飾金物
    609税込670
    1組(2個)
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップランナーフック・カーテンレール用 エスコ

    クリップランナーフック・カーテンレール用

    エスコ
    1,570税込1,727
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。
    用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
  • D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物

    D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物

    D40ステンレスワンタッチランナーS

    岡田装飾金物
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-40・ST-40用ステージランナーS フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用ステージランナーS

    フェデポリマーブル
    399税込439
    1個
    当日出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)22.9適合品番レール:Z-40・ST-40
  • マグネットランナー・カーテンレール用 エスコ

    マグネットランナー・カーテンレール用

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KD-1
  • セルフィ ランナー TOSO

    セルフィ ランナー

    TOSO
    369税込406
    1セット(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セルフィシリーズ用ランナーです。
  • マグネットランナー シーソー(三扇金属)

    マグネットランナー

    シーソー(三扇金属)
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    C型・角型カーテンレール兼用部品
    ホワイト
  • C型カーテンレール ランナー シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ランナー

    シーソー(三扇金属)
    399税込439
    1セット(2個)
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用マグネットランナー
    用途C型専用マグネットランナー
  • D30オールステンワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30オールステンワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行
    用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:47.5許容荷重(kg)10
  • D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D40ベアリング入ワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-40・ST-40用TフックランナーA フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用TフックランナーA

    フェデポリマーブル
    449税込494
    1個
    欠品中
    鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:45許容荷重(kg)10質量(g)20.5適合品番レール:Z-40・ST-40
  • Z-40・ST-40用鉄ランナー フェデポリマーブル

    Z-40・ST-40用鉄ランナー

    フェデポリマーブル
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    1輪落下防止機構のランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)12質量(g)53.7適合品番レール:Z-40・ST-40
  • ランナーHDー21 ACE(エース)

    ランナーHDー21

    ACE(エース)
    469税込516
    1パック
    当日出荷
  • D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ

    岡田装飾金物
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物

    D40ステンレスランナーA

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30用ヒートンランナー 岡田装飾金物

    D30用ヒートンランナー

    岡田装飾金物
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フック部をヒートンにしたランナーです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC片マグネットランナー(後入れ用) TOSO

    SC片マグネットランナー(後入れ用)

    TOSO
    329税込362
    1個
    欠品中
    種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
  • スナップランナー ヒナカ(旧:日中製作所)

    スナップランナー

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    レクト30(中量級レール)用部品。スナップランナー。
  • キャリーベアリング入ランナー 岡田装飾金物

    キャリーベアリング入ランナー

    岡田装飾金物
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)191RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25クリッパーランナー 岡田装飾金物

    D25クリッパーランナー

    岡田装飾金物
    379税込417
    1個
    当日出荷
    クリップにシートを挟んで吊ることができます。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様爪付適合D25材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型 スイングランナー TOSO

    大型 スイングランナー

    TOSO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    多目的型本格工事用レールです。会議室からステージまで幅広く対応します。
    用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。仕様大型レール用部品トラスコ品番836-0159材質スチール、ポリアセタール、合板幅(mm)27高さ(mm)54質量(g)20品名スイングランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0752
  • ニューリブ 壁面ブラケット B TOSO

    ニューリブ 壁面ブラケット B

    TOSO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ニューリブ用の部品です。
    用途間仕切り用レール。仕様ニューリブ用の部品トラスコ品番836-0176材質スチール長さ(mm)20幅(mm)23高さ(mm)27質量(g)31品名壁面ブラケットB ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0757
  • レクト30/40兼用 点滴ランナー ハイロジック

    レクト30/40兼用 点滴ランナー

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-9705-50
  • レクト30用 ランナー ハイロジック

    レクト30用 ランナー

    ハイロジック(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質樹脂/スチール許容荷重(kg)5アズワン品番64-9704-98
  • レクト40用 ステージランナー ハイロジック

    レクト40用 ステージランナー

    ハイロジック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質スチール/樹脂許容荷重(kg)15アズワン品番64-9705-73
  • D40先導車(紐引用) 岡田装飾金物

    D40先導車(紐引用)

    岡田装飾金物
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレール用ランナー