D25伸縮吊棒岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステン伸縮吊棒爪岡田装飾金物3日以内出荷
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネットBOXバー岡田装飾金物翌々日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
中間ポールジョイント【押えバータイプ】岡田装飾金物3日以内出荷
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)172RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
サイドポールジョイント【押えバータイプ)岡田装飾金物3日以内出荷
間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
サイドポールジョイント岡田装飾金物3日以内出荷
間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上特殊アルミ(A6005C)質量(g)533RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
間仕切中間ポール【SGタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【SGタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
ベンダー伸縮吊棒岡田装飾金物当日出荷から5日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒下地プレート岡田装飾金物3日以内出荷
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。取扱説明書(0.4MB)材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪岡田装飾金物当日出荷
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダートラスコ品番363-0889材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
D40伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D40トラスコ品番327-8441材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
『カーテンレール』には他にこんなカテゴリがあります