絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • JSB TECH(2)
  • Rapid(ラピッド)(4)
  • SwitchBot(2)
  • TOSO(43)
  • エスコ(6)
  • コクブ(2)
  • コノエ(3)
  • スワロン(4)
  • タチカワブラインド(59)
  • ダンドリビス(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(23)
  • フェデポリマーブル(3)
  • フルネス(7)
  • ポップリベット・ファスナー(3)
  • マーティン(2)
  • 岡田装飾金物(64)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製 サンコーテクノ

    締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製

    サンコーテクノ
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(30本)
    当日出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
  • ”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ サンコーテクノ

    ”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(90本)
    当日出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
その他カーテンレール関連金具