絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルキーゼ固定バーストップ 岡田装飾金物マルキーゼ固定バーストップ岡田装飾金物
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途マルキーゼ固定バー用のストップ。材質ステンレス
リングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用] エスコリングランナー 10個 [EA970KE-1A~4A用]エスコ
610税込671
1パック(10個)
翌日出荷
材質ポリプロピレンアズワン品番65-2296-24
操作棒 岡田装飾金物操作棒岡田装飾金物
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
材質/仕上スチール関連資料(0.86MB)
マルキーゼ用I型グランドフック 岡田装飾金物マルキーゼ用I型グランドフック岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
取付ビス付き。
用途操作紐や操作棒を引っ掛ける為の部材。仕様取付ビス付材質/仕上ステンレス質量(g)17関連資料(0.86MB)
カバートップⅡ ジョイント TOSOカバートップⅡ ジョイントTOSO
319税込351
1個
4日以内出荷
カバートップⅡ用ジョイントです。
シャックル 6Φ 岡田装飾金物シャックル 6Φ岡田装飾金物
249税込274
1個
4日以内出荷
適合キャリー材質/仕上スチール許容荷重(kg)100kg質量(g)21表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切片開鍵掛 岡田装飾金物間仕切片開鍵掛岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
間仕切ポールに簡単に取り付け可能な鍵掛けです。
用途片開きのサイドポールのロック用。仕様ステン固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン 岡田装飾金物間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン岡田装飾金物
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ステン間仕切固定金具 岡田装飾金物ステン間仕切固定金具岡田装飾金物
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーレール曲機 岡田装飾金物ベンダーレール曲機岡田装飾金物
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)
用途曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。適合ベンダートラスコ品番835-4625使用方法1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。質量(g)4303RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)取扱説明書(0.5MB)
セルフィ中間吊 TOSOセルフィ中間吊TOSO
239税込263
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズセルフィ材質スチール
セルフィ天井付シングルブラケット TOSOセルフィ天井付シングルブラケットTOSO
95税込105
1セット
5日以内出荷
シリーズセルフィ材質スチール
ネクスティ 天井 TOSOネクスティ 天井TOSO
189税込208
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
仕切レール 固定バー ネジ穴アキ ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール 固定バー ネジ穴アキヒナカ(旧:日中製作所)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品ドリルねじ3.5×13mm材質アルミ
仕切レール サイドクッション ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール サイドクッションヒナカ(旧:日中製作所)
1,698税込1,868
1巻(5m)
3日以内出荷
はさみでカット可能
材質軟質樹脂
レクト30/40兼用 継芯 ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30/40兼用 継芯ヒナカ(旧:日中製作所)
59税込65
1本
当日出荷
材質スチールアズワン品番64-9705-11関連資料仕切レール構成図
中型レール継ぎ線 スワロン中型レール継ぎ線スワロン
179税込197
1個
翌々日出荷
糸入ビニールシートです。
トラスコ品番126-7835材質スチール質量(kg)0.01
大型レール継ぎ線 スワロン大型レール継ぎ線スワロン
179税込197
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.01
吊金具A 岡田装飾金物吊金具A岡田装飾金物
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質/仕上ユニクロ質量(g)402RoHS指令(10物質対応)対応
止プラグ 岡田装飾金物止プラグ岡田装飾金物
129税込142
1個
3日以内出荷
材質/仕上樹脂/白質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
マットクリッパー 岡田装飾金物マットクリッパー岡田装飾金物
429税込472
1個
当日出荷
材質/仕上ニッケル質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
PEチューブ 岡田装飾金物PEチューブ岡田装飾金物
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。
用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。適合機種20L20AS材質/仕上樹脂/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シート 岡田装飾金物D40隙間シート岡田装飾金物(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D40材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明透明RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切り用MGベルト 岡田装飾金物間仕切り用MGベルト岡田装飾金物
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム質量(g)1365RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
間仕切落し 岡田装飾金物間仕切落し岡田装飾金物(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)427RoHS指令(10物質対応)対応
カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) SwitchBotカーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応)SwitchBot
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
配線・工具不要でワンタッチ取り付け世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能通信方式:Bluetooth 5.0 Long Rangeスケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)U型/角型レールに対応本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter
用途カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム材質ABS、UV耐性PC質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.1×17.3取扱説明書(2.48MB)
傾斜用取付アダプター 岡田装飾金物傾斜用取付アダプター岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
傾斜のついた下地にレールを取り付けることができます。
適合機種オプション部材主材質スチール
ベンダー 片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物ベンダー 片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物
3,198税込3,518
1組
翌々日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
操作紐(6Φ)黒 岡田装飾金物操作紐(6Φ)黒岡田装飾金物
269税込296
1本
翌々日出荷
紐引きタイプのマルキーゼの操作紐。マリンロープ採用。
適合機種マルキーゼ主材質ポリエステル
テンションバーA型 キャップ 岡田装飾金物テンションバーA型 キャップ岡田装飾金物
439税込483
1個
翌々日出荷
テンションバーA型の端部に取り付ける部材です。
適合機種テントバー主材質アルミニウム合金
SG間仕切用ランナーN 岡田装飾金物SG間仕切用ランナーN岡田装飾金物
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。適合機種SGレール許容荷重(kg)100主材質ステンレス
ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物ベンダー マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ岡田装飾金物
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。適合機種ベンダーレール主材質樹脂・スチール
楽々はずせるカーテンフック プルック フルネス楽々はずせるカーテンフック プルックフルネス
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。下に引くだけでカーテンが外せるのでとても便利です。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール プルック材質ポリアセタール長さ(mm)75内容1袋(10本)×12パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大35mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)50内容1袋(8本)×5パック
隙間シート エスコ隙間シートエスコ
2,970税込3,267
1枚(1枚)
8日以内出荷
レールに隙間シートを差込むだけの簡単取付き。
材質チューブ:PE シート:ビニール(ポリエチレン)シート幅(mm)200シート長さ(m)2シート厚さ(mm)0.27チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(m)2
継芯 ヒナカ(旧:日中製作所)継芯ヒナカ(旧:日中製作所)
119税込131
1個
翌日出荷
レクト30(中量級レール)用部品。
材質ステンレス
継芯 ヒナカ(旧:日中製作所)継芯ヒナカ(旧:日中製作所)
50税込55
1個
当日出荷
レクト30/40共通部品。
用途30、40兼用継芯です。材質スチール
Sフック ステンレス 3個入り TOSOSフック ステンレス 3個入りTOSO
629税込692
1袋
5日以内出荷
ステンレス製の為、サビの不安が少なく、小物を掛けることに適したフックです。
材質ステンレス入数(個)3
TO-40 間仕切U継金具 ステンレス TOSOTO-40 間仕切U継金具 ステンレスTOSO
899税込989
1個
5日以内出荷
TO-40間仕切ポール用。
材質ステンレス
T-40 間仕切中間ポール用部品セット(押さえバー付き) TOSOT-40 間仕切中間ポール用部品セット(押さえバー付き)TOSO
8,498税込9,348
1セット
5日以内出荷
TO-40間仕切中間ポール用の部品セットです。
セット内容間仕切中間ポール1本、間仕切押えバー1本ドリルビス(ナベΦ4.0×13)
その他カーテンレール関連金具