絞り込み
長さ(m)
ブランド
- タキヤ(46)
- TOSO(28)
- 福井金属工芸(13)
- エスコ(9)
- ハイロジック(9)
- ムラコシ精工(8)
- ケージーパルテック(8)
- NASTA(ナスタ)(6)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ダイケン(3)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- ベルク(2)
- Corso(2)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ACE(エース)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- HOJO(1)
- VecT(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.1未満(15)
0.3~0.4未満(2)
0.5~0.6未満(4)
0.6~0.7未満(6)
0.9~1.0未満(5)
1.0~1.5未満(25)
1.5~2.0未満(5)
2.0~2.5未満(41)
3.0~4.0未満(51)
4.0~5.0未満(14)

ピクチャーレール 天井後付タイプ
NASTA(ナスタ)¥6,198~税込¥6,818~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CA9
ケージーパルテック¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップACC9(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
ピクチャーレール用スライドハンガー 20
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。材質鋼質量(g)36仕上ニッケルめっき耐荷重(N)196
ハンガー Gワイヤー 3.0 3M
TOSO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0132材質ステンレス長さ(mm)3040幅(mm)17質量(g)57品名ワイヤーG用3m2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ハンガー Gワイヤー 3.0 2M
TOSO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0131材質ステンレス長さ(mm)2040幅(mm)17質量(g)39品名ワイヤーG用2m2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ハンガー Gワイヤー 3.0 1M
TOSO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0130材質ステンレス長さ(mm)1040幅(mm)17質量(g)21品名ワイヤーG用1m2018年トラスコ掲載ページ10 0758
ピクチャー キャップ G3 ナチュラル
TOSO¥389税込¥4281個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0126材質アルミ長さ(mm)2幅(mm)18高さ(mm)30質量(g)3品名キャップG3ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758
コレダーライン PH-3
タキヤ¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 ピクチャーレール機能を持たせたホルダータイプレール。取付は簡単なネジ止めタイプ。材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバーシリーズコレダーライン
コレダーライン PH-1
タキヤ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 取付けは簡単なネジ止め、3mのロングタイプ。材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
コレダーライン 店頭用G2セット
タキヤ¥2,298~税込¥2,528~1セット3日以内出荷から5日以内出荷レールと全ての付属品がセットになった店舗販売用の商品です。シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)5
コレダーライン S-1A
タキヤ¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から5日以内出荷住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5mmボードに対応します。仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
コレダーライン M-2
タキヤ¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 天井ボードの納まりが容易な形状の先付専用ピクチャーレールです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
コレダーライン M-1
タキヤ¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 高い施工性と扱いやすさが特徴の中量用スタンダードモデルです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
SDU-20 上レール ツバあり 2
ムラコシ精工¥46,980~税込¥51,678~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDH-2 1連下レール
ムラコシ精工¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか7日以内出荷直付け下レール(Y型)。床に固定する。取り付けねじ:Φ3皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
FDPレール
ムラコシ精工¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。ストッパーブロックを差し込み、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDU-HDC 上レール2 ツバ付き
ムラコシ精工¥43,980~税込¥48,378~1箱(10本)ほか7日以内出荷掘り込み仕様の上レール。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
SDU-20 上レール ツバなし 2
ムラコシ精工¥42,980~税込¥47,278~1箱(10本)ほか7日以内出荷直付け仕様の上レール(掘り込み仕様可)。レールに上ランナーを差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト
HDC 上レール アシなし
ムラコシ精工¥51,980~税込¥57,178~1箱(10本)ほか7日以内出荷ソフトクローズ機能用の上レール(アシなし)。レールにHDC本体(100-2)を差し込み後、天井/上枠に固定する。取り付けねじ:Φ3.5皿タッピングねじ材質/処理アルミニウム/アルマイト![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529889-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)
ピクチャーレール 天井先付タイプ[1]
NASTA(ナスタ)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
ピクチャーレール 30シリーズ
ハイロジック¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール材質アルミ長さ(mm)2000色シルバー取付天井、壁面兼用規格C-5A
ピクチャーレール 20シリーズ
ハイロジック¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール長さ(mm)2000取付天井、壁面兼用規格K-20A
ピクチャーレール レール10
ベルク¥2,098~税込¥2,308~1本10日以内出荷つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。本製品はレールのみです。フックなどは付属しておりません。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 RA9
ケージーパルテック¥959~税込¥1,055~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップRAC9(別売)適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)適合ワイヤH1210(別売)
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C12
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップCCA12(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 C9
ケージーパルテック¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです仕様天井面付・壁面付材質(本体)アルミ+アルマイト安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合キャップCCA9(別売)適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
D型ピクチャーレールセット
福井金属工芸¥10,980税込¥12,0781セット10日以内出荷D型レールセット。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3411);1個/ストッパー(No3420):1セット/ワイヤー(No1110-A):2本長さ(mm)1000色シルバータイプ壁面用安全荷重(kg)30アズワン品番64-5245-97
D型ピクチャーレール
福井金属工芸¥2,398~税込¥2,638~1セット10日以内出荷D型レール。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー長さ(mm)1000タイプ壁面用安全荷重(kg)50




























![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529898-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 壁面先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529889-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529810-250127-02.jpg)
![ピクチャーレール 天井先付タイプ[1] NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12529801-250127-02.jpg)