絞り込み
ワイヤー長さ(m)
- 1
- 0.106(4)
- 0.5(5)
- 0.7(4)
- 1.3(2)
- 1.5(42)
- 2(30)
- 2.5(14)
- 3(15)
- 5(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- その他(6)
ワイヤー径(Φmm)
- 1(13)
- 1.0(1)
- 1.2(13)
- 1.5(9)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(5)
耐荷重(kg)
- 5(3)
- 8(2)
- 10(9)
- 12(2)
- 15(8)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(8)
- 50(4)
- 70(4)
- 100(5)
ブランド
- タキヤ(18)
- 福井金属工芸(10)
- 友屋(5)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TOSO(2)
- ケージーパルテック(2)
- TRUSCO(1)
- ダイケン(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- アラカワグリップ(1)
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
0.106(4)
0.5(5)
0.7(4)
1
1.3(2)
1.5(42)
2(30)
2.5(14)
3(15)
その他(6)

コレダーライン ミニハンガーセットA
タキヤ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。ワイヤー径(Φmm)1.2耐荷重(kg)20仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
コレダーライン セフティミニハンガーセットA
タキヤ¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
ピクチャーレール ワイヤーセットFYS30N型
ダイケン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
コレダーライン セフティNハンガーセットA
タキヤ¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
BEST(ベスト)[金物]¥549税込¥6041個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
コレダーライン NハンガーセットA
タキヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラストシリーズコレダーライン
ミニワイヤー自在 FIT
福井金属工芸¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ピクチャーレール用の自在金具。各色展開により空間に合わせてお選びいただけます。霞グリーン、霞ブラウンはステンレスワイヤーを和紙でコーティングしたKASUMIワイヤーを使用。和の雰囲気をより一層高めます
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
フレックスループ(RB-15)
アラカワグリップ¥949税込¥1,0441セット4日以内出荷から5日以内出荷ワイヤーは製品にセットされています。用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
コレダーライン ミニハンガーセットB
タキヤ¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティミニハンガーセットB
タキヤ¥1,498~税込¥1,648~1セット6日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA (ワイヤロック機能付き) Φ1.2
タキヤ¥2,098~税込¥2,308~1本6日以内出荷から15日以内出荷セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。ワイヤー径(Φmm)1.2内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7推奨荷重20kg
スペースワイヤー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチでフックの調整が可能なワイヤー吊金具。ピクチャーレール(スペースライン)と併用でご使用いただけます。耐荷重(kg)25材質ワイヤー:SUS304・ステンレス・Φ1.35/フック:亜鉛ダイカスト梨地仕上げ
コレダーライン セフティNハンガーセットB
タキヤ¥2,998~税込¥3,298~1セット6日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個当日出荷セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
コレダーライン セフティミニDハンガーセット
タキヤ¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
コレダーライン RハンガーセットA
タキヤ¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
コレダーライン セフティRハンガーセットA
タキヤ¥5,398税込¥5,9381セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個4日以内出荷セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付
友屋¥429税込¥4721個4日以内出荷セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付
友屋¥549税込¥6041個4日以内出荷ワイヤーリング系が自由に調整できますセット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:10Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ
スライドハンガー
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。材質鋼仕上ニッケルメッキ
造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,798税込¥4,1781本14日以内出荷演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)1000耐荷重(kg)5
















![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)