絞り込み
ワイヤー長さ(m)
  • 0.5(4)
  • 0.7(3)
  • 1(13)
  • 1.3(2)
  • 1.5(6)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 200(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1
  • 1.0(1)
  • 1.2(29)
  • 1.5(16)
  • 1.8(1)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
耐荷重(kg)
  • 5(4)
  • 8(2)
  • 10(11)
  • 12(2)
ブランド
  • 友屋(9)
  • 福井金属工芸(6)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • ベルク(2)
  • アラカワグリップ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー長さ(m)から絞り込む
0.5(4)
0.7(3)
1(13)
1.3(2)
1.5(6)
2(4)
3(1)
5(1)
200(1)
  • パワーミニワイヤー自在 福井金属工芸

    パワーミニワイヤー自在

    福井金属工芸(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    末端溶断留め、バネなし
    径(mm)1安全荷重(kg)12シルバー
  • ループワイヤー吊10 ベルク

    ループワイヤー吊10

    ベルク(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
  • ミニワイヤー自在 福井金属工芸

    ミニワイヤー自在

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    お好きな長さに調整可能
    径(mm)1シルバー
  • 片ループワイヤー 1クリップ 福井金属工芸

    片ループワイヤー 1クリップ

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ループは画像の輪状の部分のことで、片ループは、ワイヤーの片方がループとなっている商品です。 1クリップは、輪を作っている止め部が、1つのクリップで止まっている商品です。
    仕様片ループ(1クリップ)
  • ピクチャーレール10 ワイヤーフック ベルク

    ピクチャーレール10 ワイヤーフック

    ベルク(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
    ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス長さ(mm)1000
  • セフティパワーミニワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティパワーミニワイヤー自在

    福井金属工芸
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    シルバー
  • ミニワイヤー自在 福井金属工芸

    ミニワイヤー自在

    福井金属工芸
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
    安全荷重(kg)10規格1クリップ
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • 穴あけポン(ハンディミニ 本体) 友屋

    穴あけポン(ハンディミニ 本体)

    友屋
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
    種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
  • フレックスループ(RB-15) アラカワグリップ

    フレックスループ(RB-15)

    アラカワグリップ
    949税込1,044
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤーは製品にセットされています。
    用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。材質ステンレス
  • カットワイヤー(片側ループタイプ) 友屋

    カットワイヤー(片側ループタイプ)

    友屋
    449税込494
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別片ループワイヤー材質ステンレス(SUS304)ワイヤー長さ(m)1.5
  • 座金付きワイヤー アラカワグリップ

    座金付きワイヤー

    アラカワグリップ
    359税込395
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。
    材質シンチュウ耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1仕上クロームメッキ
  • カットワイヤー(ストレートタイプ) 友屋

    カットワイヤー(ストレートタイプ)

    友屋
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    先端部分はハンダ付け
    種別ストレートワイヤー
  • ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
  • セフティミニワイヤー自在 福井金属工芸

    セフティミニワイヤー自在

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
    径(mm)1安全荷重(kg)10材質ステンレス規格1クリップ
  • SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SUS-304(7×7) ステンレス ワイヤーロープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    耐食性・耐錆性・耐熱性・耐摩擦性等非常に優れた特性を持っており、美しい光沢を持っているため、建築用・産業用からレジャー関連まで広範囲な分野に使用されています。
    長さ(m)200材質ステンレスSUS304
  • ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付

    友屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造
    セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応
  • 天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋

    天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12

    友屋
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
    用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
  • ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.2 Φ1ワイヤー付

    友屋
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 2×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.2材質座金本体:C3602、ネジ:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:ニッケルメッキ、ネジ:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)3~8
  • ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.3 Φ1ワイヤー付

    友屋
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    セット内容下部座金 3×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.3材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)10以上
  • ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付 友屋

    ハンディミニ下部座金 No.5 Φ1ワイヤー付

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーリング系が自由に調整できます
    セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.5材質C3602許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上ニッケルメッキワイヤー付属:片側3mmボール
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04

    BEST(ベスト)[金物]
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1許容荷重(kg)8種別壁付用長さ(mm)1000
ワイヤーハンガー