絞り込み
ワイヤー長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
耐荷重(kg)
  • 5
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 6(7)
  • 8(14)
  • 10(49)
  • 12(2)
  • 15(12)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(46)
  • 50(7)
  • 70(21)
  • 100(17)
  • 300(4)
ブランド
  • 荒川技研工業(5)
  • BEST(ベスト)[金物](2)
  • TRUSCO(1)
  • (1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • 友屋(1)
  • マツダ金属製作所(1)
  • ハイロジック(1)
  • アラカワグリップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー長さ(m)から絞り込む
1(3)
1.5(1)
  • ハンディプチ マツダ金属製作所

    ハンディプチ

    マツダ金属製作所(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
    参考使用荷重(kg)5材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • ワイヤーハンガー ハイロジック

    ワイヤーハンガー

    ハイロジック(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
    仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
  • 天井ボード取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    天井ボード取付用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
  • ワイヤグリッパー・リング 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・リング

    荒川技研工業
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • サイン吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    サイン吊り用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
    用途パネルに穴を開けて取り付けてください。材質真鍮耐荷重(kg)5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.0
  • ピクチャーハンガーセット 荒川技研工業

    ピクチャーハンガーセット

    荒川技研工業
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。ワイヤー長さ(m)1.5
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • 座金付きワイヤー アラカワグリップ

    座金付きワイヤー

    アラカワグリップ
    359税込395
    1セット
    4日以内出荷
    本製品はワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。
    材質シンチュウ耐荷重(kg)5ワイヤー径(Φmm)1仕上クロームメッキ
  • 天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12 友屋

    天井固定タイプ ハンディプチBYPー15Fー12

    友屋
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
    用途M4ボードアンカー対応セット内容本体×1種別ハンディプチ材質C3602ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)5仕上ニッケルメッキ
  • 造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 機能造作部材 ピクチャーレール ワイヤー

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,798税込4,178
    1本
    14日以内出荷
    演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール幅(mm)20厚さ(mm)20全長(mm)1000耐荷重(kg)5
  • ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用) 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)

    荒川技研工業
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • ワイヤ吊りパーツ おねじ TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ おねじ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
  • SSハンガー 光

    SSハンガー

    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    掛ける物のサイズによってフックの間隔を広げたり狭めたりできます 壁面取付用レール式ハンガー フック部の移動、固定がワンタッチでできます 粘着テープ付きです ビス止めもできます
    アイボリー
ワイヤーハンガー