ワイヤーハンガー :「sus 枠」の検索結果
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
その他(1)
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『ピクチャーレール』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。