ワイヤーハンガー :「天井用ボード」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体) 材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂 質量(g)約120 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)10まで 板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上) 仕上本体ニッケルメッキ
1個
849 税込934
4日以内出荷

天井内作業不要で作業効率アップ!ボードアンカーを使うとさらに簡単
用途M4ボードアンカー対応 セット内容本体×1 種別ハンディプチ 材質C3602 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0 参考使用荷重(kg)5 仕上ニッケルメッキ
1個
649 税込714
4日以内出荷