隠し棚受 (水平調整式)エスコ翌日出荷
入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
材質スチール長さ(mm)110幅(mm)76.5厚さ(mm)11.5耐荷重(kg)(1本使用)6仕上亜鉛メッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)7×13.5 (長穴)