さらに商品を絞り込む
  • LAMP(スガツネ工業)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • アルミ(4)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(6)
  • 樹脂(5)
  • その他棚受(17)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

その他棚受 :「木の棚受け」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
材質から絞り込む
アルミ(4)
スチール(1)
ステンレス(1)
亜鉛合金(6)
樹脂(5)
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。<br />最大2°の角度調整ができます。<br />木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。<br />特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。<br />ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業)スライドピン棚受LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1パック
4日以内出荷
取付ピンがスライドする棚受です。<br />棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。<br />システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2567型 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
用途木板棚用材質亜鉛合金/ポリアミド仕様ピンタイプ質量(g)14シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1セット
当日出荷
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2597LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。<br />ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。<br />システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用材質(本体)亜鉛合金仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。質量(g)21シリーズITALIANA適合板厚(mm)18~19材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金仕上ニッケルめっき/グレー材質(カップ部)ポリアセタール材質(ブッシュ)ポリアミド最大適合板厚(mm)19最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2600型LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1パック(100個)
4日以内出荷
棚板を簡易的に固定する棚受です。<br />キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。<br />棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。<br />ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。<br />システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。<br />特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。<br />ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1パック
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。<br />Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂質量(g)8仕上ニッケルめっき/透明棚受け金具その他棚受
ランプ印 下見切材 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 下見切材LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。<br />壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。<br />棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。<br />パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。<br />パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。<br />従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。<br />木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具ALAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。<br />壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。<br />棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。<br />パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。<br />パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。<br />従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。<br />木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。<br />壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。<br />棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。<br />パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。<br />パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。<br />従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。<br />木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具ALAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。<br />壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。<br />棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。<br />キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。<br />パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。<br />従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。<br />棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 キャッチ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 キャッチLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。<br />壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。<br />棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。<br />キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。<br />パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。<br />従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。<br />棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル棚受け金具その他棚受
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。<br />木製棚板用です。
材質亜鉛合金形状L型棚受け金具その他棚受
ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。<br />3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。<br />Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。<br />屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。<br />ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受

棚受』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら