その他棚受 :「棚受 黒」の検索結果
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(1)
ステンレス(2)
亜鉛合金(1)
樹脂(1)
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)98/2個
棚受け金具その他棚受
三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理
材質アルミニウム合金
棚受け金具その他棚受
RoHS指令(10物質対応)対応
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12
材質ポリプロピレン
質量(g)1
棚受け金具その他棚受
UV接着用の棚受です。
接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
色ブラック
耐荷重(N)200
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。