13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
スチール(1)
亜鉛合金(6)
樹脂(5)
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 キャッチ
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル 棚受け金具その他棚受
1個
149 税込164
4日以内出荷

ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2600型
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 棚受け金具その他棚受
1パック(100個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITALIANA 棚受 IT2567型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2567型
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
用途木板棚用 材質亜鉛合金/ポリアミド 仕様ピンタイプ 質量(g)14 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 棚受け金具その他棚受
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2597
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質(本体)亜鉛合金 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)21 シリーズITALIANA 適合板厚(mm)18~19 材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金 仕上ニッケルめっき/グレー 材質(カップ部)ポリアセタール 材質(ブッシュ)ポリアミド 最大適合板厚(mm)19 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

IT1200-1100 スライドピン棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドピン棚受
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)10 棚受け金具その他棚受
1パック
5,798 税込6,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP-FK20 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用 ホワイト 付加機能角度調整 最大適合板厚(mm)20 アズワン品番64-6768-48 耐荷重(N)98 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1セット
299 税込329
当日出荷

ガラス用棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)23 仕上ニッケルめっき 棚受け金具その他棚受
1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂 質量(g)8 仕上ニッケルめっき/透明 棚受け金具その他棚受
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)棚受
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金 形状L型 棚受け金具その他棚受
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IT16220-010 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2574型
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA 棚受け金具その他棚受
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『棚受』には他にこんなカテゴリがあります