棚受アクセサリー :「棚取り付け金具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)89
仕様1×4材1枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)樹脂/ABS
耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)ナット/真鍮
使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質鉄
長さ(mm)1205
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質鉄
色黒
メッシュ寸法(mm)50
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を3枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)267
仕様1×4材3枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
「1×4」材を2枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。
材質鉄
適合寸法(mm)178
仕様1×4材2枚用
取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。
棚受け金具棚受アクセサリー
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。