絞り込み
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)ピラシェル棚柱WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
1×4材で自在に収納ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)ステンレス棚支柱WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)ほか
当日出荷
フィット棚柱 SPG(サヌキ)フィット棚柱SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
棚受けレールセット ウッドワン棚受けレールセットウッドワン
3,598税込3,958
1セット(4本)
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)南海プライウッド
2,898税込3,188
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
フィット棚支柱 WAKI(和気産業)フィット棚支柱WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
439税込483
1本
翌々日出荷
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。 面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)棚柱 82型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質幅(mm)27厚さ(mm)17
アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱南海プライウッド
4,198税込4,618
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
SUS430ステンレス棚柱 ACE(エース)SUS430ステンレス棚柱ACE(エース)(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
ラック支柱 アイリスオーヤマラック支柱アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
背中で受ける棚柱セット ウッドワン背中で受ける棚柱セットウッドワン
2,398税込2,638
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)11
スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)スリム棚柱 ホワイト PG102ACE(エース)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
収納システム ホワイト木棚セット K9(駒谷)収納システム ホワイト木棚セットK9(駒谷)
6,798税込7,478
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
ホワイト棚板RoHS指令(10物質対応)対応
収納システム ホワイト木棚+パイプセット K9(駒谷)収納システム ホワイト木棚+パイプセットK9(駒谷)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
ホワイト棚板+パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 重量用LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1セット(8本)ほか
当日出荷
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
棚柱用ツメ SUGICO(スギコ)棚柱用ツメSUGICO(スギコ)
90税込99
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.06MB)
棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)SUGICO(スギコ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
収納システム FKスリット K9(駒谷)収納システム FKスリットK9(駒谷)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スリム棚柱 PG101 ACE(エース)スリム棚柱 PG101ACE(エース)(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
材質SUS430質量(g)140穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
アルミ棚柱 ACE(エース)アルミ棚柱ACE(エース)
4,498税込4,948
1セット(8本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み用アルミ棚柱です。
用途クローゼット等の収納スペース作成に長さ(mm)1820材質アルミ(t=1.0)ピッチ(mm)20仕上アルミ(B2) シルバー
ステンレス支柱 ハイロジックステンレス支柱ハイロジック(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質ステンレス
ブラケット AP-SP型 LAMP(スガツネ工業)ブラケット AP-SP型LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1セット(2個)
4日以内出荷
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
収納システム FKレール K9(駒谷)収納システム FKレールK9(駒谷)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セットSPG(サヌキ)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から7日以内出荷
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱SPG(サヌキ)
19,980税込21,978
1箱(40本)
当日出荷から3日以内出荷
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
ファンシー支柱 ハイロジックファンシー支柱ハイロジック(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(8本)ほか
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
チャンネルサポート ハイロジックチャンネルサポートハイロジック
739税込813
1本
3日以内出荷
ロイヤル店舗陳列用什器パーツシリーズチャンネルサポート
材質スチール異型材寸法(mm)【立ち上がり】11
リーフ棚柱 ハイロジックリーフ棚柱ハイロジック
2,898税込3,188
1袋(4本)
3日以内出荷
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱取り付けビス付ですぐに設置できます薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができますアルミ製でカットもラクラク!20ミリ間隔で棚板の調整が可能です上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用くださいクローゼット内の収納などに
材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
アルミ棚柱 浜国アルミ棚柱浜国
429税込472
1本
翌日出荷
アルミの為施工性がよく、立ち上がり3mmなので納まりがきれいです。
用途クローゼット下駄箱等棚受けの必要な場所に使用材質アルミ
棚受けブラケット(固定用) ウッドワン棚受けブラケット(固定用)ウッドワン
2,398税込2,638
1セット(2本)
5日以内出荷
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本材質スチールブラケット左右各1本
アームハング棚柱SS スリムパイプ(Φ16) 南海プライウッドアームハング棚柱SS スリムパイプ(Φ16)南海プライウッド
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。 スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレスセット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用)南海プライウッド
2,998税込3,298
1セット(2本)
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
材質スチールセット内容棚受×左右各1本
ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 スリーナイン島野ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820スリーナイン島野
569税込626
1本
6日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820材質SUS430仕上HL

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚柱 白特集
おすすめ人気ランキング
棚柱