「長さ(mm)」から絞り込む
650(1)
845(1)
1235(1)
1820(1)
1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)
長さL(mm)1820
材質(エンドキャップ)エラストマー
取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚受
- 棚柱
- 棚ダボ・エンドキャップ
- 棚・シェルフ
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。